WILKINS 2-375XL Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AD6KRD 45K862

WILKINS 2-375XL Reduced Pressure Zone Backflow Preventer

Finns i lager
Artikel: AD6KRD Modell: 2-375XLKorsreferens: 45K862

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 602 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
Body MaterialGjutbrons med låg bly
förbindelseFNPT
Längd16 "
Max. Tryck175 psi
Max. Temp.180 grader F
Storlek2"
Temp. Räckvidd33 grader till 180 grader F.
Bredd6.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.8035
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBody MaterialComplianceförbindelseLängdMax. Temp.StorlekTemp. RäckviddPris
WILKINS 14-975XL2 Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AD6KQQ 45K850 14-975XL24.25 "Gjutbrons med låg bly-FNPT5.75 "180 grader F1 / 4 "33 grader till 180 grader F.8 873 kr
WILKINS 12-975XL2 Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AD6KQR 45K851 12-975XL24.25 "Gjutbrons med låg bly-FNPT5.75 "180 grader F1 / 2 "33 grader till 180 grader F.10 141 kr
WILKINS 34-975XL2 Återflödesförhindrare för reducerat tryckzon | AD6KQT 45K852 34-975XL25.125 "Gjutbrons med låg bly-FNPT12 "180 grader F3 / 4 "33 grader till 180 grader F.10 588 kr
WILKINS 1-975XL2 Återflödesförhindrare för reducerat tryckzon | AD6KQU 45K853 1-975XL25.125 "Gjutbrons med låg bly-FNPT13 "180 grader F1"33 grader till 180 grader F.11 205 kr
WILKINS 114-975XL2 Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AD6KQV 45K854 114-975XL26.25 "Gjutbrons med låg bly-FNPT17 "180 grader F1.25 "33 grader till 180 grader F.19 475 kr
WILKINS 112-975XL2 Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AD6KQW 45K855 112-975XL26.25 "Gjutbrons med låg bly-FNPT17.375 "180 grader F1.5 "33 grader till 180 grader F.19 617 kr
WILKINS 2-975XL2 Återflödesförhindrare för reducerat tryckzon | AD6KQX 45K856 2-975XL26.25 "Gjutbrons med låg bly-FNPT18.5 "180 grader F2"33 grader till 180 grader F.22 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKINS 2-375XL Reduced Pressure Zone Backflow Preventer
19 602 kr /enhet