WOLO Marine Air Horns


Filter
Finish: Förkromad , För användning på: Båt och marin applikation , Höjd: 3.75 " , Material: Mässing , Montering: Fäste , Tryck: 10 till 12 PSI , Typ: elektriska
StilModellAmpsLängdSpänningBreddPris (ex moms)
A
145-24
1115 "24 VDC568570 "3 658 SEK
A
140-24
1117 "24 VDC568570 "3 935 SEK
B
160-24
119.5 "24 VDC568597 "4 218 SEK
C
150-24
1117 "24 VDC568570 "7 128 SEK
D
135-24
119.5 "24 VDC568567 "3 427 SEK
E
170-24
1117 "24 VDC568622 "4 476 SEK
E
170
1617 "12 VDC568622 "3 698 SEK
B
160
169.5 "12 VDC568597 "3 427 SEK
A
145
1615 "12 VDC568570 "3 409 SEK
A
140
1617 "12 VDC568570 "3 892 SEK
C
150
1617 "12 VDC568570 "6 619 SEK
D
135
169.5 "12 VDC568567 "3 072 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?