MAG-MATE Teleskopiska inspektionsspeglar


Filter
Antal bitar: 1
StilModellBasstorlekBastypHantera typLängdMaterialAxelmaterialFormaPris (ex moms)
A
375
--Halkfritt, lösningsmedelsbeständigt komfortgrepp15 3/4 "till 32 1/2"Glasspegel, nylonhuvudStålRunda700 SEK
B
309S1
--Mjukt vinylhandtag7 "till 36 1/2"Spegel i glas, förzinkat huvudRostfritt stålRunda375 SEK
C
312A
--Halkfritt, lösningsmedelsbeständigt komfortgrepp7 "till 29"Akrylspegel, nylonhuvudRostfritt stålFyrkant328 SEK
D
315
--Halkfritt, lösningsmedelsbeständigt komfortgrepp6 1/2 "till 36 1/2"Glasspegel, nylonhuvudRostfritt stålAvlånga260 SEK
E
IMS234
--Halkfritt, lösningsmedelsbeständigt komfortgrepp37 "Rostfritt stålRostfritt stålRektangulär487 SEK
F
316
--Halkfritt, lösningsmedelsbeständigt komfortgrepp7 1/2 "till 36 1/2"Glasspegel, rostfritt stålhuvudRostfritt stålRektangulär426 SEK
B
309TR
--Mjukt vinylhandtag7 3/4 "till 14 1/2"Spegel i glas, förzinkat huvudRostfritt stålRunda385 SEK
G
306TR
--Mässing4 1/2 "till 24"Glasspegel, nylonhuvudFörkromad mässingRunda329 SEK
H
318
--Halkfritt, lösningsmedelsbeständigt komfortgrepp7 1/4 "till 32 3/4"Glasspegel, nylonhuvudRostfritt stålRektangulär433 SEK
I
321A931
1 / 2 "12 lb Rare Earth MagnetRostfritt stål7 3/4 "till 34 1/2"AkrylRostfritt stålRektangulär744 SEK
J
314S925
5 / 8 "7 lb Rare Earth MagnetRostfritt stål8 1/4 "till 38"Rostfritt stålRostfritt stålRektangulär722 SEK
K
315G240
5 / 16 "2 lb Rare Earth MagnetMässing6 "till 24 1/2"GlasFörkromad mässingAvlånga286 SEK
L
301G240
5 / 16 "2 lb Rare Earth MagnetMässing6 1/4 "till 28"GlasFörkromad mässingFyrkant275 SEK
M
306G240
5 / 16 "2 lb Rare Earth MagnetMässing6 "till 23 1/2"GlasFörkromad mässingRunda313 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?