ZING Plastkapslat aluminiumlåslås, olika nyckel


Filter
Kroppsmaterial: Plastkapslad aluminium , Kroppsstil: Rektangulär , Kroppstjocklek: 3 / 4 " , Kroppsbredd: 1.5 " , Kontrollnyckelregistrering krävs: Nej , Nyckeltyp: Olika , Låsmekanism: 6-stifts tumlare , Antal pins: 6 , Shackle Dia.: 1 / 4 " , Bygelmaterial: Plastkapslat stål , Bygelbredd: 11 / 16 "
StilModellSchackeltypKroppsfärgKroppshöjdKroppslängdStötfångarfärgFärgMaster nyckladSchackelhöjdPris (ex moms)
A
7046
UtökadRed1.75 "1.75 "RedRedNej3"285 SEK
A
7052
UtökadSvart1.75 "1.75 "SvartSvartNej3"285 SEK
A
7056
UtökadPurple1.75 "1.75 "PurplePurpleNej3"285 SEK
A
7060
UtökadBrun1.75 "1.75 "BrunBrunNej3"285 SEK
A
7050
UtökadGrön1.75 "1.75 "GrönGrönNej3"285 SEK
B
7054
UtökadGul1.75 "1.75 "GulGulNej3"285 SEK
A
7058
UtökadOrange1.75 "1.75 "OrangeOrangeNej3"285 SEK
A
7048
UtökadBlå1.75 "1.75 "BlåBlåNej3"285 SEK
C
7040
ÖppenPurple1.75 "1.75 "PurplePurpleNej1.5 "311 SEK
D
7044
ÖppenBrun1.75 "1.75 "BrunBrunNej1.5 "311 SEK
E
7034
ÖppenGrön1.75 "1.75 "GrönGrönNej1.5 "311 SEK
F
7082
ÖppenOrange3"3"-OrangeJa1.5 "319 SEK
G
7078
ÖppenGul3"3"-GulJa1.5 "319 SEK
H
7076
ÖppenSvart3"3"-SvartJa1.5 "319 SEK
I
7074
ÖppenGrön3"3"-GrönJa1.5 "319 SEK
J
7070
ÖppenRed3"3"-RedJa1.5 "319 SEK
K
7032
ÖppenBlå1.75 "1.75 "BlåBlåNej1.5 "311 SEK
L
7072
ÖppenBlå3"3"-BlåJa1.5 "319 SEK
M
7038
ÖppenGul1.75 "1.75 "GulGulNej1.5 "311 SEK
N
7084
ÖppenBrun3"3"-BrunJa1.5 "319 SEK
O
7042
ÖppenOrange1.75 "1.75 "OrangeOrangeNej1.5 "311 SEK
P
7036
ÖppenSvart1.75 "1.75 "SvartSvartNej1.5 "311 SEK
Q
7030
ÖppenRed1.75 "1.75 "RedRedNej1.5 "311 SEK
R
7080
ÖppenPurple3"3"-PurpleJa1.5 "319 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?