Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZING 7060 Lockout Hänglås Nyckel Olika Brun 1/4in. Diameter | AE8FNF 6CXJ7

ZING 7060 Lockout Hänglås Keyed Different Brown 1/4in. Diameter

Finns i lager
Artikel: AE8FNF Modell: 7060Korsreferens: 6CXJ7
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
285SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgBrun
KroppsfinishPlastkapslad
Kroppshöjd1.75 "
Kroppslängd1.75 "
Body MaterialPlastkapslad aluminium
Kroppens tjocklek3 / 4 "
Kroppsbredd1.5 "
StötfångarfärgBrun
FärgBrun
NyckeltypOlika
Låsmekanism6-stifts tumlare
Master nyckladNej
Antal stift6
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd3"
BygelmaterialPlastkapslat stål
SchackeltypUtökad
Schackelbredd11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8301104000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSchackeltypKroppsfärgKroppshöjdKroppslängdStötfångarfärgFärgMaster nyckladSchackelhöjdPris
ZING 7030 Lockout Hänglås Nyckel Olika Röd 1/4 Tums Bygel Diameter | AE8FLY 6CXF7 7030ÖppenRed1.75 "1.75 "RedRedNej1.5 "311SEK
ZING 7032 Lockout Hanglock Keyed Different Blue 1/4 8/6 Inch Diameter | AE9FMA XNUMXCXFXNUMX 7032ÖppenBlå1.75 "1.75 "BlåBlåNej1.5 "311SEK
ZING 7034 Lockout Hanglock Keyed Different Green 1 / 4in. Diameter | AE8FMC 6CXG1 7034ÖppenGrön1.75 "1.75 "GrönGrönNej1.5 "311SEK
ZING 7036 Lockout Padlock Keyed Different Black 1 / 4in. Diameter | AE8FME 6CXG3 7036ÖppenSvart1.75 "1.75 "SvartSvartNej1.5 "311SEK
ZING 7038 Lockout Hanglock Keyed Different Yellow 1/4 8/6 inch Diameter | AE5FMG XNUMXCXGXNUMX 7038ÖppenGul1.75 "1.75 "GulGulNej1.5 "311SEK
ZING 7040 Lockout Hanglock Keyed Different Purple 1/4 inch Diameter | AE8FMJ 6CXG7 7040ÖppenPurple1.75 "1.75 "PurplePurpleNej1.5 "311SEK
ZING 7042 Lockout Hänglås Nyckel Olika Orange 1/4 Tums Diameter | AE8FML 6CXG9 7042ÖppenOrange1.75 "1.75 "OrangeOrangeNej1.5 "311SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZING 7060 Lockout Hänglås Keyed Different Brown 1/4in. Diameter
285SEK /enhet