ZURN Z5114 Tvättställ utan kran 20 tum längd oval | AH8KJP 38VC48

ZURN Z5114 Handfat utan kran 20 tums längd oval

Finns i lager
Artikel: AH8KJP Modell: Z5114Korsreferens: 38VC48

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 339 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelToalettvask
StänkskyddNej
Body MaterialVitreous China
Skåldjup6-9 / 16 "
SkålformOval
Skålstorlek8.875 "
FärgWhite
Avloppsöppning1.25 "
Kranhål Dia.1-1 / 4 "
Kranmonteringscentra4"
KranoperationDubbel handtag
MonteringstypTitta in
Antal hål3
Antal stationer1
Totala höjden8.88 "
Total längd20 "
Total bredd17 "
SidostänkNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.705
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)57.91
Fartygets bredd (cm)48.51
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Med kran / Utan kran: Utan kran

Produktvarianter

ProduktModellKranoperationAntal hålPris
ZURN Z5111 Tvättställ utan kran 17 tums bredd oval | AH8KJM 38VC46 Z5111Dubbel handtag11 073 kr
ZURN Z5114.119.1.07.00.0 Tvättställ med kran 20 tum längd Oval | AH8KJN 38VC47 Z5114.119.1.07.00.0Manuell33 633 kr
ZURN Z5114.521.1.07.00.0 Tvättställ med kran 20 tum längd 17 tum Bredd | AH8KJQ 38VC49 Z5114.521.1.07.00.0Manuellt handledsblad34 074 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZURN Z5114 Handfat utan kran 20 tums längd oval
1 339 kr /enhet