Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 06-0200-51 Polykarbonatplatta 4 x 6 tum, 10 pk | AD6ZZY 4CWH2

3M 06-0200-51 Polykarbonatplatta 4 x 6 tum, 10 pk

Finns i lager
Artikel: AD6ZZY Modell: 06-0200-51Korsreferens: 4CWH2
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
947SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPolykarbonatskyddsplatta
Funktion Designad för att skydda den yttre ytan på det automatiskt mörkande filtret från gnistor och stänk
Plate Storlek4 x 6 "
Tjocklek1 / 16 "
TypUtanför

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Plate StorlekTypPris
3M 06-0200-20 Polykarbonatplatta 4 5/8 x 2-1/2 tum, 5 pk | AD6ZZZ 4CWH3 06-0200-20Konstruerad för att skydda den inre ytan på det automatiskt mörkande filtret från gnistor och stänk4 5/8 x 2-1 / 2 "Inuti371SEK
3M 06-0200-30 Polykarbonatplatta 4-5/8 x 3-1/16 Inch, 5 Pk | AD7AAA 4CWH4 06-0200-30Konstruerad för att skydda den inre ytan på det automatiskt mörkande filtret från gnistor och stänk4-5/8 x 3-1/16"Inuti418SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 06-0200-51 Polykarbonatplatta 4 x 6 tum, 10 pk
947SEK /enhet