Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 06-0200-30 Polykarbonatplatta 4-5/8 x 3-1/16 Inch, 5 Pk | AD7AAA 4CWH4

3M 06-0200-30 Polykarbonatplatta 4-5/8 x 3-1/16 tum, 5 pk

Finns i lager
Artikel: AD7AAA Modell: 06-0200-30Korsreferens: 4CWH4
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
418SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPolykarbonatskyddsplatta
Funktion Konstruerad för att skydda den inre ytan på det automatiskt mörkande filtret från gnistor och stänk
Plate Storlek4-5/8 x 3-1/16"
Tjocklek1 / 16 "
TypInuti

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDSE

Produktvarianter

ProduktModellFunktion Plate StorlekTypPris
3M 06-0200-51 Polykarbonatplatta 4 x 6 tum, 10 pk | AD6ZZY 4CWH2 06-0200-51Designad för att skydda den yttre ytan på det automatiskt mörkande filtret från gnistor och stänk4 x 6 "Utanför947SEK
3M 06-0200-20 Polykarbonatplatta 4 5/8 x 2-1/2 tum, 5 pk | AD6ZZZ 4CWH3 06-0200-20Konstruerad för att skydda den inre ytan på det automatiskt mörkande filtret från gnistor och stänk4 5/8 x 2-1 / 2 "Inuti371SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 06-0200-30 Polykarbonatplatta 4-5/8 x 3-1/16 tum, 5 pk
418SEK /enhet