3M 08500 White Autobody Sealant, Hybrid, 10.3 Oz Cartridge, 12 Pk | CE9BRN 2JFH1

3M 08500 White Autobody Sealant, Hybrid, 10.3 Oz Cartridge, 12 Pk

Finns i lager
Artikel: CE9BRN Modell: 08500Korsreferens: 2JFH1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 479 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTätningsmedel
FärgWhite
Torktid1 hr
flampunktStörre än 200 grader F
Prestanda Temp. Räckvidd20 Deg till 180 Deg F
Storlek10.3 oz
Specifik gravitation1.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.21
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellStorlekEgenskaperFärgTemp. RäckviddTypBehållarstorlekbehållare TypTorktidPris
3M 550 vit tätningsmedel, polyuretan, 10.5 oz patron | CE9BQB 4YDH4 55010.5 oz-White-----296SEK
3M 760 UV vit tätningsmedel, hybrid, 600 ml korvpaket | CE9BQC 29UJ46 760 UV600 ml-White--20 oz.--658SEK
3M 05280 vit tätningsmedel, hybrid, 3.0 Oz rör | CE9BQF 1RWH8 052803 Oz-White-----381SEK
3M 06580 UV-beständig snabbhärdande 4000 UV-packningstätning, -40 till 190 Deg F Temp. Räckvidd | CE9CMK 1RWH9 0658010 OzHärd, flexibel, mindre än 1 %, krymper inte och hänger inte, låg VOC, en del tätningsmedel, sandbar, UV-beständig, vattentät tätning, väderbeständig, vit, gulnar inte som uretanWhite40 till 190 grader FUV-resistent Fast Cure 4000 UV---590SEK
3M 5200 Tan Marine Adhesive Sealant, Polyuretan, 10.0 Oz Cartridge, 12 Pk | CE9DYR 2JBH1 520010 Oz-Tan-----9 128 kr
3M 05220 Icke -krympande packningstätningsmedel, -40 till 190 Deg F Temp. Räckvidd, Full Cure 24 timmar | CE9UPQ 1RWH7 052203 Oz24 timmars fullständig härdning, snabbhärdande, flexibel som tillåter strukturell rörelse, bra för marin miljö, klibbfri på en timme, väderbeständigWhite40 till 190 grader FIcke-krympande---464SEK
3M 00051131460140 Marine Repair Filler, 1 gal storlek, gråbrun färg, behållartyp burk | CE9XWP 6KHC9 000511314601401 galForm med hög hållfasthetGråbrun1.1 grader F--KanInte specificerad6 491 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 08500 White Autobody Sealant, Hybrid, 10.3 Oz Cartridge, 12 Pk
10 479 kr /enhet