3M tätningsmedel


Filter
Torktidsövermålning: Inte specificerad , Sträckgräns: Inte specificerad
StilModellStorlekEgenskaperFärgTemp. RäckviddTypBehållarstorlekbehållare TypTorktidPris (ex moms)
A
PUTTYSTK R
1 1/2 "dia x 6" H-Rödbrun---Vaddera-382 SEK
B
00051131460140
1 galForm med hög hållfasthetGråbrun1.1 grader F--KanInte specificerad6 491 SEK
C
46006
1 galKlistra in formulärLjusgul1.1 grader F--KanInte specificerad5 841 SEK
D
05280
3 Oz-White-----381 SEK
E
05220
3 Oz24 timmars fullständig härdning, snabbhärdande, flexibel som tillåter strukturell rörelse, bra för marin miljö, klibbfri på en timme, väderbeständigWhite40 till 190 grader FIcke-krympande---464 SEK
F
MORTEL-28LB*
5 gal-Off White---hink-2 626 SEK
G
00076308160357
5 galHar extrem bindningsstyrka, pastaform, pumpbar, ultramjuk spridning--Klistra in-Kan-6 956 SEK
H
847
5 oz-Brun40 till 180 grader FFör gummi och packningar5 fl ozSlangar-554 SEK
I
20227
5 oz-Aluminium-----462 SEK
J
5200
10 Oz-Tan-----9 128 SEK
K
06580
10 OzHärd, flexibel, mindre än 1 %, krymper inte och hänger inte, låg VOC, en del tätningsmedel, sandbar, UV-beständig, vattentät tätning, väderbeständig, vit, gulnar inte som uretanWhite40 till 190 grader FUV-resistent Fast Cure 4000 UV---590 SEK
L
06502
10 Oz-mahogny-----690 SEK
M
08500
10.3 oz-White----1 hr10 479 SEK
N
550FC
10.5 oz-Svart-----296 SEK
O
550
10.5 oz-White-----296 SEK
P
05098
14 1/2 oz-Red-Slangar---469 SEK
Q
730 UV
305 ml-Rensa-----613 SEK
R
760 UV
600 ml-White--20 oz.--658 SEK
S
760 UV
600 ml-Grå--20 oz.--658 SEK
T
96273
600 ml-Svart-----518 SEK
U
760 UV
600 ml-Svart--20 oz.--658 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?