Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 1-1-100-SJ3526N/SJ3527N Krok och ögla 1 tum, 100 Pk | AA7YCU 16U587

3M 1-1-100-SJ3526N/SJ3527N krok och ögla 1 tum, 100 pk

Finns i lager
Artikel: AA7YCU Model: 1-1-100-SJ3526N/SJ3527NKorsreferens: 16U587
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
850SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅterslutningsbara fästformar
Självhäftande typAkryllim
StödmaterialVävd Nylon
FärgSvart
FlamskyddNej
Krok och ögla typKrok och ögla
Längd1"
FormaFyrkant
Ren styrka22 psi
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod5806102400
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Egenskaper: Nylon

Produktvarianter

ProduktModellStödmaterialFärgLängdFormaRen styrkaBreddPris
3M 1-1-100-SJ3506/SJ3507 Krok och ögla 1 tum, 100 Pk | AA7YCR 16U585 1-1-100-SJ3506/SJ3507Polypropylenkrok / polyesteröglaWhite1"Fyrkant18 psi1"293SEK
3M 1-1-100-SJ3522/SJ3523 Krok och ögla 1 tum, 100 Pk | AA7YCT 16U586 1-1-100-SJ3522/SJ3523Vävd NylonSvart1"Fyrkant22 psi1"820SEK
3M 1-1-100-SJ3530/SJ3531 Krok och ögla 1 tum, 100 Pk | AA7YCV 16U588 1-1-100-SJ3530/SJ3531Vävd NylonSvart1"Fyrkant22 psi1"411SEK
3M 1-1-100-SJ3532N/SJ3533N Krok och ögla 1 tum, 100 Pk | AA7YCW 16U589 1-1-100-SJ3532N/SJ3533NVävd NylonSvart1"Fyrkant22 psi1"470SEK
3M 1-1-100-SJ3540 Återförslutningsbart fästelement Dual Lock 1 tum, 100 Pk | AA7YCX 16U590 1-1-100-SJ3540polypropylenSvart1"Fyrkant44 psi1"725SEK
3M 1-1-100-SJ3571/SJ3572 Krok och ögla 1 tum, 100 Pk | AA7YCY 16U591 1-1-100-SJ3571/SJ3572Vävd NylonSvart1"Fyrkant22 psi1"1 038 kr
3M 1-2-100-SJ3506/SJ3507 krok och ögla 2 tum, 100 pk | AA7YCZ 16U592 1-2-100-SJ3506/SJ3507Polypropylenkrok / polyesteröglaWhite2"rektangel18 psi1"635SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 1-1-100-SJ3526N/SJ3527N krok och ögla 1 tum, 100 pk
850SEK /enhet