PORT-A-COOL Bärbara evaporativa kylare


Filter
Ansvarsfrihet: Front , Kör: Med , Drive Typ: Direkt , Fyllningstyp: Slang eller manuell påfyllning , Avsluta: Matte , Material: polyeten , Media: Kuul (R) Evaporative Media , Nätsladds längd: 12ft. , Spänning: 115
StilModellFartLuftflödeAmpsBreddBlad Dia.FärgDjupHöjdPris (ex moms)
A
PACHZ260DAZ
--------152 954 SEK
B
PACJS2301A1
--------22 205 SEK
C
PACHZ270DAZ
122,500 cfm19.877 "48 "Orange35 "89.75 "161 405 SEK
D
PACJS2401A1
Variabel5500 cfm8.539.5 "16 "-22.437 "57.437 "-
RFQ
E
PACJS2601A1
Variabel13,500 cfm11.963 "36 "-31 "74.75 "58 254 SEK
RFQ
F
PACJS2501A1
Variabel9000 cfm9.151.75 "24 "-30.437 "66.25 "46 907 SEK
RFQ
G
PACJS2701A1
Variabel23,500 cfm15.976.75 "48 "-37.125 "89.75 "80 167 SEK
RFQ
H
PACJS2201A1
Variabel2400 cfm3.428.5 "-Svart26.5 "42 "15 345 SEK

Bärbara evaporativa kylare

Port-A-Cool bärbara kylare är integrerade med Kul Comfort avdunstningsmedium för kylning av luft genom avdunstning av vatten. Dessa kylare har ett stort avlopp för att förhindra överflöd, en vätskenivåindikator för att förhindra torrkörning av enheten och en automatisk pumpavstängningsanläggning för överhettningsskydd. Välj mellan ett brett utbud av dessa förångningskylare som finns i 8.5, 9.1, 11.9 och 15.9A nuvarande betyg Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?