SPEEDAIRE Snabbkopplingsslangkopplingar, Global Style High Flow Aluminium


Filter
Finish: eloxerad , Växlingstyp: Global stil Hi-Flow , Material: Aluminium , Max. Flöde: 50 cfm , Max. Tryck: 250 psi , Tätningar: NBR , Temp. Räckvidd: -40 grader till 150 grader F.
StilModellBarb StorlekKroppsstorlekSlangkopplingRörstorlekPris (ex moms)
A
30E617
-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "343 SEK
A
30E623
-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "343 SEK
B
30E612
-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "343 SEK
A
30E618
-3 / 8 "(F) NPT3 / 8 "343 SEK
B
30E613
-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "343 SEK
B
30E624
-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "327 SEK
C
30E619
1 / 4 "1 / 4 "Slanghår-171 SEK
D
30E629
1 / 4 "1 / 4 "Push On Slang Barb-310 SEK
D
30E630
3 / 8 "1 / 4 "Push On Slang Barb-344 SEK
C
30E620
3 / 8 "3 / 8 "Slanghår-337 SEK

Snabbkopplingsslangkopplingar, Global Style High Flow Aluminium

SPEEDAIRE snabbkopplingsslangkopplingar är honkopplingar, utformade för att acceptera kopplingspluggar för att ansluta verktyg till luft-, vatten- och vätskeledningar. Dessa aluminiumkonstruerade kopplingar ger en läckagesäker drift, högre verktygseffektivitet, minskat tryckfall och höga trycknivåer. De är lätta och motstår korrosion. Tryck för att ansluta designen säkerställer enkel installation. Välj från ett brett utbud av snabbkopplingskroppar av högt lågt aluminium i global stil, tillgängliga i 1/4 och 3/8 tums hullingstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?