Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 11434-00000-20 Läsglasögon +1.5 Klar polykarbonat | AD7EHW 4DY79

3M 11434-00000-20 Läsglasögon +1.5 Klar polykarbonat

Finns i lager
Artikel: AD7EHW Modell: 11434-00000-20Korsreferens: 4DY79

Få det Maj 7, Tisdag
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
349SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBifokala läsglasögon
Dioptri+1.5
RamfärgGrå
RamdesignRetro
Lensbeläggningantifog
ObjektivfärgRensa
Lens Materialpolykarbonat
StorlekNA
TempelfärgGrå / svart
TempelstilJusterbar
UV-skydd99.9%

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod9004900000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTempelstilDioptriRamfärgRamdesignRammaterialArtikelObjektivfärgTempelfärgPris
3M 11500-00000-20 Läsglasögon +1.5 Grå polykarbonat | AD2EKG 3NRZ5 11500-00000-20Justerbar+1.5GråRetro-Bifokala läsglasögonGråGrå / svart426SEK
3M 11501-00000-20 Läsglasögon +2.0 Grå polykarbonat | AD2EKH 3NRZ6 11501-00000-20Justerbar+2.0GråRetro-Bifokala läsglasögonGråGrå / svart426SEK
3M 11377-00000-20 Läsglasögon +1.5 Grå polykarbonat | AD2ELK 3NTU3 11377-00000-20Justerbar+1.5Svart / SilverElegant, konturerad och helt justerbar-Bifokala läsglasögonGråSilver / Black370SEK
3M 11378-00000-20 Läsglasögon +2.0 Grå polykarbonat | AD2ELL 3NTU4 11378-00000-20Justerbar+2.0Svart / SilverElegant, konturerad och helt justerbar-Bifokala läsglasögonGråSilver / Black370SEK
3M 11379-00000-20 Läsglasögon +2.5 Grå polykarbonat | AD2ELM 3NTU5 11379-00000-20Justerbar+2.5Svart / SilverElegant, konturerad och helt justerbar-Bifokala läsglasögonGråSilver / Black370SEK
3M 11435-00000-20 Läsglasögon +2.0 Klar polykarbonat | AD7EHX 4DY80 11435-00000-20Justerbar+2.0GråRetro-Bifokala läsglasögonRensaGrå / svart349SEK
3M 11458-00000-20 Läsglas +2.0 Topp / botten Klar polykarbonat | AE4CAN 5JDW9 11458-00000-20Justerbar+2.0 Topp och bottenSvart / SilverElegant, konturerad och helt justerbarPolykarbonat med nylon tempelBifokala läsglasögonRensaSilver / Black323SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 11434-00000-20 Läsglasögon +1.5 Klar polykarbonat
349SEK /enhet