3M 11847-00000-20 Säkerhetsglasögon I / o Reptålig | AF2GRA 6TKF1

3M 11847-00000-20 Skyddsglasögon I/o Reptålig

Finns i lager
Artikel: AF2GRA Modell: 11847-00000-20Korsreferens: 6TKF1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

77SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsglasögon
RamfärgRensa
RamdesignVira runt
Rammaterialpolykarbonat
KönUnisex
LensbeläggningRep tålig
ObjektivfärgInomhus Utomhus
Lens Materialpolykarbonat
StorlekUniversell
TempelfärgRensa
UV-skydd99.9%

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)41.15
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod9004900000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRamfärgLensbeläggningObjektivfärgTempelfärgPris
3M 11815-00000-20 Skyddsglasögon Grå Reptålig | AF2GQV 6TKE6 11815-00000-20GråRep tåligGråGrå77SEK
3M 11816-00000-20 Skyddsglasögon Ljusblå Reptålig | AF2GQW 6TKE7 11816-00000-20LjusblåRep tåligLjusblåLjusblå56SEK
3M 11817-00000-20 Skyddsglasögon bärnstensfärgad Reptålig | AF2GQX 6TKE8 11817-00000-20BärnstenRep tåligBärnstenBärnsten56SEK
3M 11818-00000-20 Skyddsglasögon Klar Antifog | AF2GQY 6TKE9 11818-00000-20RensaantifogRensaRensa77SEK
3M 11819-00000-20 Skyddsglasögon Klar Reptålig | AF2GQZ 6TKF0 11819-00000-20RensaRep tåligRensaRensa49SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 11847-00000-20 Skyddsglasögon I/o Reptålig
77SEK /enhet