Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 1345 präglad folietejp 1/2 tum x 6 yd koppar | AD6JBF 45J763

3M 1345 präglad folietejp 1/2 tum x 6 yd koppar

Finns i lager
Artikel: AD6JBF Modell: 1345Korsref: 45J763

Få det Maj 8, Onsdag
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
561SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPräget folietejp
Vidhäftningsstyrka45 oz / tum
AdhesivAkryl
FärgTennpläterad koppar
Längd6yd.
MaterialTennpläterad koppar
Prestanda Temp.-40 grader till 130 grader C.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet25 pund / tum
Tjocklek4 mil.
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7410120060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdFormaBreddPris
3M 1345 präglad folietejp 11-1/2 tum x 6 yd koppar | AD6JBG 45J764 1345-6yd.Kontinuerlig rulle11.5 "12 380 kr
3M 1345 präglad folietejp 11-1/2 tum x 12 tum, 6 pk | AD6JBH 45J765 1345-12 "rektangel11.5 "4 277 kr
3M 1345 präglat folieband 1 tum x 6 yard koppar | AD6JBJ 45J766 1345-6yd.Kontinuerlig rulle1"1 019 kr
3M 1345 präglad folietejp 23 tum x 36 tum koppar | AD6JBK 45J767 1345-36 "Kontinuerlig rulle23 "4 377 kr
3M 1345 präglat folieband 2 tum x 6 yard koppar | AD6JBL 45J768 1345-6yd.Kontinuerlig rulle2"2 238 kr
3M 1345 präglad folietejp 3/4 tum x 6 yd koppar | AD6JBM 45J769 1345-6yd.Kontinuerlig rulle3 / 4 "804SEK
3M 1345 präglat folieband 3 tum x 6 yard koppar | AD6JBN 45J770 1345-6yd.Kontinuerlig rulle3"3 421 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 1345 präglad folietejp 1/2 tum x 6 yd koppar
561SEK /enhet