Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 1345 präglad folietejp 1/2 tum 4 Mil, 250 Pk | AD6JCE 45J785

3M 1345 präglad folietejp 1/2 tum 4 mil, 250 pk

Finns i lager
Artikel: AD6JCE Modell: 1345Korsref: 45J785

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 199 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPräget folietejp
Vidhäftningsstyrka45 oz / tum
AdhesivAkryl
FärgTennpläterad koppar
Diameter1 / 2 "
Längd18 m
MaterialTennpläterad koppar
Prestanda Temp.-40 grader till 130 grader C.
FormaCircle
Draghållfasthet25 pund / tum
Tjocklek4 mil.
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod7410120060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdFormaBreddPris
3M 1345 präglad folietejp 1/2 tum x 6 yd koppar | AD6JBF 45J763 1345-6yd.Kontinuerlig rulle1 / 2 "561SEK
3M 1345 präglad folietejp 11-1/2 tum x 6 yd koppar | AD6JBG 45J764 1345-6yd.Kontinuerlig rulle11.5 "12 380 kr
3M 1345 präglad folietejp 11-1/2 tum x 12 tum, 6 pk | AD6JBH 45J765 1345-12 "rektangel11.5 "4 277 kr
3M 1345 präglat folieband 1 tum x 6 yard koppar | AD6JBJ 45J766 1345-6yd.Kontinuerlig rulle1"1 019 kr
3M 1345 präglad folietejp 23 tum x 36 tum koppar | AD6JBK 45J767 1345-36 "Kontinuerlig rulle23 "4 377 kr
3M 1345 präglat folieband 2 tum x 6 yard koppar | AD6JBL 45J768 1345-6yd.Kontinuerlig rulle2"2 238 kr
3M 1345 präglad folietejp 3/4 tum x 6 yd koppar | AD6JBM 45J769 1345-6yd.Kontinuerlig rulle3 / 4 "804SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 1345 präglad folietejp 1/2 tum 4 mil, 250 pk
1 199 kr /enhet