Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 13935 skivslipning, superfin, 6 tums diameter, P1000 korn, 500 pk | AB9WVJ 2FXX7

3M 13935 Skivslipning, superfin, 6 tums diameter, P1000 korn, 500 pk

Finns i lager
Artikel: AB9WVJ Modell: 13935Korsreferens: 2FXX7
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
8 395 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipskiva med krok och ögla
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typÖppen päls, hartsbundet, belastningsbeständig
StödmaterialFilm
Ryggvikt3 mil
FärgPurple
Skiva Dia.6"
GradeUltrafint
Grit1000
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.93
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGritSlipmaterialSlipande typVakuumhålsdesignStödmaterialRyggviktFärgSkiva Dia.förp. Antal.Pris
3M 01066 Skivslipning 5 Hål 5 Inch Med P100g, 400 Pk | AB9BPD 2AXR3 01066100AluminiumoxidÖppen rock, stearated5 hålFilm2 ettusenGold5"16 798 kr
3M 00509 Skivslipning utan hål 5 tum 40g Cer, 125 Pk | AB9BPE 2AXR8 0050940Keramisk aluminiumoxidStängd rock, hartsbundenInget hålPapperEGrön5"14 366 kr
3M 29292 Krok/ögla skiva nr hål 5 tum Vf aluminiumoxid, 40 pk | AB9BUB 2AYC1 29292-AluminiumoxidNon-wovenInget hål--Maroon5"12 565 kr
3M 29294 Krok/ögla Skiva Nej Hål 5 Inch Uf Sc, 40 Pk | AB9BUC 2AYC6 29294-SilikonkarbidNon-wovenInget hål--Grå5"12 422 kr
3M 00911 Skivslipning utan hål 3 tum Sf P600g, 200 pk | AB9BUL 2AYF2 00911600AluminiumoxidStängd kappa, hartsbunden, belastningsbeständigInget hålFilmEWhite3"14 193 kr
3M 00975 Skivslipning utan hål 6 tum Xf P320g, 400 pk | AB9BVN 2AYU5 00975320AluminiumoxidÖppna rockenInget hålPapperAGold6"16 823 kr
3M 01063 Skivslipning 5 hål 5 tum Vf P180g, 4 pk | AB9BWF 2AYZ7 01063180AluminiumoxidÖppen rock, stearated5 hålFilm2 ettusenGold5"16 798 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 13935 Skivslipning, superfin, 6 tums diameter, P1000 korn, 500 pk
8 395 kr /enhet