Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 1755 3 / 4X60 skarvband 3/4 x 60 fot 15 mil svart | AE2NYY 4YT85

3M 1755 3/4" X60" skarvtejp 3/4 x 60 fot 15 mil svart

Finns i lager
Artikel: AE2NYY Modell: 1755 3/4 "X60 'Korsreferens: 4YT85
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
169SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkarvband
Vidhäftningsstyrka40 oz / tum
AdhesivGummi
FärgSvart
Längd60ft.
MaterialBomull
Max. Spänning600
Prestanda Temp.Upp till 176 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Temperaturintervall15 grader till 176 grader F.
Draghållfasthet48 pund / tum
Tjocklek13 mil.
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod5906100000
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Nej)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 1755 3/4" X60" skarvtejp 3/4 x 60 fot 15 mil svart
169SEK /enhet