Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 2228-2x10FT eltejp 2 x 10ft 65 Mil Svart, 10 Pk | AB9LAT 2DTP1

3M 2228-2x10FT eltejp 2 x 10ft 65 Mil Svart, 10 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9LAT Modell: 2228-2x10FTKorsreferens: 2DTP1

Få det Maj 6, Måndag
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
9 595 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk tejp
Vidhäftningsstyrka160 oz / tum
AdhesivStabil mastik
FärgSvart
Längd10ft.
MaterialGummi
Max. Spänning1000
Prestanda Temp.Upp till 176 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
TemperaturintervallUpp till 194 grader F.
Draghållfasthet9.8 pund / tum
Tjocklek65 mil.
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.17
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekVidhäftningsstyrkaAdhesivBreddLängdMax. SpänningFormaTemperaturintervallPris
3M 2155-1-1/2x22FT eltejp 1-1/2 x 22 Fot 30 Mil, 45 Pk | AB9KRW 2DPU3 2155-1-1/2x22FT30 mil.--1.5 "22ft.600Kontinuerlig rulleUpp till 176 grader F.11 784 kr
3M 2229-3-3/4x10 Eltejp 3-3/4 x 10 Fot 125 Mil, 8 Pk | AC2FJD 2JLH6 2229-3-3/4x10125 mil.-Mastic3.75 "10ft.1000Kontinuerlig rulleUpp till 194 grader F.8 558 kr
3M 6149 Eltejp 2-1/2 tum 45 Mil, 250 Pk | AC2FJV 2JLL3 614945 mil.65 oz / tumGummimastik2.5 "2.5 "600FyrkantUpp till 176 grader F.4 925 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 2228-2x10FT eltejp 2 x 10ft 65 Mil Svart, 10 Pk
9 595 kr /enhet