FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Garderobsljusregulator


Funktionella enheter RIB garderobsljuskontroller automatiserar garderobsbelysning, ser till att lamporna släcks när de inte behövs, vilket sparar elektricitet. Dessa belysningskontroller är idealiska för kontor och kommersiella utrymmen för att öka bekvämligheten och minska energikostnaderna. Dessa kontroller använder avancerad sensorteknik...hnologi för att upptäcka närvaro, utlösa lampor för att tända och sedan stänga av dem när utrymmet är ledigt. Läs mer

Filter
Färg: Grå , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Drifttemp.: -30 grader till 140 grader F.
StilModellStrömförsörjningSpänningPris (ex moms)
A
CLC-106
-120V616 SEK
B
CLC-212
-120 till 277V443 SEK
C
CLC-D15
-120 till 277V591 SEK
D
CLC212-D60
-120 till 277V591 SEK
E
CLC106-NC
120 VAC-569 SEK
F
CLC212-NC
120-277 VAC-408 SEK
RFQ
G
CLC212-D15
120-277 VAC-547 SEK

Arbetsmekanism

  • Dessa Functional Devices garderobsljuskontroller fungerar genom en avancerad sensormekanism.
  • När rörelse upptäcks i det övervakade utrymmet, aktiverar styrenheten de anslutna lamporna, vilket säkerställer belysning vid behov.
  • Efter en fördefinierad period utan rörelse släcker styrenheten automatiskt belysningen, vilket främjar energieffektiviteten.

Funktioner

  • Dessa RIB-belysningskontroller har ledningsanslutningar för flexibilitet och enkel integration, vilket möjliggör enkel elektrisk anslutning i olika applikationer.
  • De har en sluten design för att ge säkerhet genom att förhindra oavsiktlig kontakt och skydda reläet från yttre faktorer.
  • Dessa garderobsljuskontroller tillåter ytmontering för att förenkla installationen, vilket gör det bekvämt för snabb installation och tillgänglighet.

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag tänka på när jag använder dessa garderobsljuskontroller?

  • Följ strikt installationsriktlinjerna i användarmanualen för korrekt och säker installation.
  • Stäng alltid av strömmen till kretsen innan du installerar eller servar garderobens ljusstyrenhet för att förhindra elektriska olyckor.
  • Kontrollera att styrenheten är kompatibel med spänningen och ledningarna i ditt elektriska system för att undvika potentiella faror.
  • Använd lämpliga trådmuttrar och se till att anslutningarna är säkra för att förhindra lösa kablar, vilket kan leda till elektriska problem.
  • Överbelasta inte styrenheten genom att ansluta den till en krets med en belastning som överstiger dess specificerade kapacitet.
  • Kontrollera och underhåll regelbundet styrenheten för att säkerställa korrekt funktionalitet och åtgärda eventuellt slitage eller skada.
  • Vid installation eller felsökning, använd rätt verktyg och utrustning för att förhindra olyckor och säkerställa en säker installation.
  • Före installation och under underhåll, inspektera styrenheten för synliga skador och byt ut eller reparera den vid behov.

Vilka är faktorerna att tänka på när du väljer funktionella enheter för garderobsljuskontroller?

Viktiga faktorer inkluderar räckvidd för rörelsedetektering, justerbara inställningar, effektkrav, enkel installation, hållbarhet, manuell överstyrning och tätning.

Hur installerar jag dessa Functional Devices closet light controllers?

  • Säkerställ säkerheten genom att stänga av strömmen till kretsen där garderobens ljuskontroller ska anslutas.
  • Identifiera strömkretsen som levererar elektricitet till garderobsbelysningen och bestäm var styrenheten ska anslutas.
  • Montera garderobsljuskontrollern säkert på väggen eller ytan med hjälp av de medföljande skruvhålen för ytmontering eller montering i eldosor.
  • Följ kopplingsschemat i användarmanualen för att ansluta strömförande, neutrala och jordade ledningar från strömkällan till motsvarande terminaler på styrenheten.
  • Fäst kablar från styrenheten till de som leder till garderobslampan, och säkerställ korrekt matchning (live till live, neutral till neutral, jord till jord).
  • Använd trådmuttrar för att fästa trådanslutningarna ordentligt och dra försiktigt i ledningarna för att bekräfta att de sitter säkert.
  • Återställ strömmen till strömbrytaren eller säkringsdosan för att aktivera garderobens ljuskontroller, kontrollera om det finns statusindikatorer som bekräftar driftberedskap.

Kan jag justera varaktigheten för ljusaktivering i dessa belysningskontroller efter att rörelse har upptäckts?

Ja, styrenheten tillåter vanligtvis användare att anpassa den tid som lamporna förblir tända efter att rörelse detekterats.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?