Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 23 1 X 30 skarvband 1 tum x 30 fot 30 mil svart | AE2NXJ 4YT49

3M 23 1" X 30" skarvtejp 1 tum x 30 fot 30 mil svart

Finns i lager
Artikel: AE2NXJ Modell: 23 1 "X 30 'Korsreferens: 4YT49

Få det Maj 7, Tisdag
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
685SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkarvband
AdhesivGummiharts
FärgSvart
Längd30ft.
MaterialPolyester foder gummi
Max. Spänning69000
Prestanda Temp.Upp till 194 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
TemperaturintervallUpp till 194 grader F.
Draghållfasthet8 pund / tum
Tjocklek30 mil.
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDBR

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellBreddPris
3M 23 1 1/2 "X30 23 1 1/2"X30'1.5 "1 047 kr
3M 23 3/4"X30 23 3/4 "X30 '3 / 4 "577SEK
3M 23 2 "X30 23 2 "X30 '2"1 540 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 23 1" X 30" skarvtejp 1 tum x 30 fot 30 mil svart
685SEK /enhet