Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 24241 Borstskiva 4.5 tum Diameter 3/4 tum Trim 50g | AF2FMX 6RX96

3M 24241 Borstskiva 4.5 tum Diameter 3/4 tum Trim 50 g

Finns i lager
Artikel: AF2FMX Modell: 24241Korsreferens: 6RX96
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
698SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorstskiva
SlipmaterialKeramisk aluminiumoxid
FärgGrön
Diameter4.5 "
Grit50
Max. Varvtal12,000
Monteringsstorlek5/8 "-11 INT
MonteringstypBerså
Trimlängd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod6805305000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgGritPris
3M 24242 Borstskiva 4.5 tum Diameter 3/4 tum Trim 80g | AF2FMY 6RX97 24242Gul80730SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 24241 Borstskiva 4.5 tum Diameter 3/4 tum Trim 50 g
698SEK /enhet