3M 4100-28x14 Polerskiva 28 tum x 14 tum Vit, 10 Pk | AE8NXQ 6ENG7

3M 4100-28x14 poleringsdyna 28 tum x 14 tum vit, 10 pk

Finns i lager
Artikel: AE8NXQ Modell: 4100-28x14Korsreferens: 6ENG7

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 230 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelpoler~~POS=TRUNC Pad
Mitthål3-3 / 4 "
FärgWhite
MaterialIcke-vävd polyesterfiber
Storlek28 "x 14"
Fart175 till 600 rpm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.49
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod6307102030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
3M 4100 Polerskiva 12 tum x 18 tum Vit, 20 Pk | AD9AWT 4NYV4 410012 "x 18"1 974 kr
3M 4100 Polering Pad 12 Inch Vit, 5 Pk | AE2APU 4WD24 410012 "542SEK
3M 4100 Polering Pad 24 Inch Vit, 5 Pk | AE2APV 4WD30 410024 "1 904 kr
3M 4100-20x14 poleringsdyna 20 tum x 14 tum Vit, 10 Pk | AE8NXP 6ENG6 4100-20x1420 "x 14"2 197 kr
3M 4100-32x14 Polerskiva 32 tum x 14 tum Vit, 10 Pk | AE8NXR 6ENG8 4100-32x1432 "x 14"2 530 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 4100-28x14 poleringsdyna 28 tum x 14 tum vit, 10 pk
2 230 kr /enhet