COXREELS EZ-EN-serien fjäderdrivna slangrullar


Filter
Basstorlek: 6 x 6 " , Monteringsstorlek: 4 x 5 "
StilModellSlanglängdInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
EZ-ENH-125
25 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.88 "19 "6.88 "11 416 SEK
A
EZ-EN-325
25 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "8 635 SEK
A
EZ-ENHL-125
25 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.88 "19 "6.88 "9 528 SEK
A
EZ-ENM-425
25 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "18.88 "19 "6.88 "10 552 SEK
A
EZ-ENML-325
25 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "18.88 "19 "6.88 "9 220 SEK
A
EZ-ENL-425
25 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "8 035 SEK
A
EZ-ENML-425
25 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "18.88 "19 "6.88 "9 396 SEK
A
EZ-ENL-325
25 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "7 947 SEK
A
EZ-ENM-325
25 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "18.88 "19 "6.88 "10 245 SEK
A
EZ-EN-425
25 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "8 869 SEK
A
EZ-ENH-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "14 460 SEK
A
EZ-ENML-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "11 065 SEK
A
EZ-ENHL-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "11 152 SEK
A
EZ-ENL-350
50 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "9 381 SEK
A
EZ-ENHL-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "11 328 SEK
A
EZ-ENML-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "11 065 SEK
A
EZ-ENH-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "14 914 SEK
A
EZ-ENM-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "13 655 SEK
A
EZ-EN-350
50 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "10 567 SEK
A
EZ-ENM-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "14 153 SEK
A
EZ-ENL-450
50 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.75 "21.88 "8.5 "9 689 SEK

EZ-EN-serien fjäderdrivna slangrullar

Coxreels EZ-EN-seriens slangupprullare används inom bilindustrin, industritillverkning, konstruktion, jordbruk, landskapsarkitektur, underhåll och anläggningsförvaltning. De tillhandahåller en lösning för effektiv förvaring och enkel åtkomst av slangar i pneumatiska verktyg och bevattningssystem. Dessa fjäderdrivna slangupprullare har ett pulverlackerat stålhölje för att skydda dem mot korrosion, damm, skräp och föroreningar. De har en 1/4 tums tung stålbas i ett stycke och en stödstolpe för förbättrad stabilitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?