Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 425 Folietejp 1/4 Inch x Shiny Silver, 100 Pk | AA6VJW 15C183

3M 425 Folietejp 1/4 Inch x Shiny Silver, 100 Pk

Finns i lager
Artikel: AA6VJW Modell: 425Korsreferens: 15C183
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
166SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvskärmande tejp
Vidhäftningsstyrka47 oz / tum
AdhesivAkryl
FärgBlankt silver
Diameter1 / 4 "
LängdNF
MaterialDeadsoft Aluminium
Prestanda Temp.-65 grader till 300 grader F.
FormaCircle
Draghållfasthet30 pund / tum
Tjocklek4.6 mil.
Bredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDNZ

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdFormaBreddPris
3M 425 Folietejp 1/2 tum x Silver, 1000 Pk | AA6VJT 15C180 4251 / 2 "NFCircle1 / 2 "577SEK
3M 425 Folietejp 1/4 tum x Silver, 1000 Pk | AA6VJU 15C181 4251 / 4 "NFCircle1 / 4 "342SEK
3M 425 Folietejp 1/2 Inch x Shiny Silver, 100 Pk | AA6VJV 15C182 4251 / 2 "NFCircle1 / 2 "216SEK
3M 425 Folietejp 1 Inch x Shiny Silver, 250 Pk | AA6VJX 15C184 4251"NFCircle1"428SEK
3M 425 Folietejp 2 Inch x Shiny Silver, 250 Pk | AA6VJY 15C185 4252"NFCircle2"700SEK
3M 425 Folietejp 3 Inch x Shiny Silver, 250 Pk | AA6VJZ 15C186 4253"NFCircle3"1 219 kr
3M 425 Folietejp 3/4 Inch x Shiny Silver, 500 Pk | AA6VKA 15C187 4253 / 4 "NFCircle3 / 4 "577SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 425 Folietejp 1/4 Inch x Shiny Silver, 100 Pk
166SEK /enhet