Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 45132 Poleringshjul, Gummi, 1-1/2 Tums Diameter | CE9TBW 20RV94

3M 45132 Polerhjul, gummi, 1-1/2 tums diameter

Finns i lager
Artikel: CE9TBW Modell: 45132Korsreferens: 20RV94
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
109SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPoleringstillbehör
Arbor Hole1 / 4 "
Diameter1 1 / 2 "
MaterialGummi
StilGummikudde
Tjocklek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterArtikelMaterialMax. VarvtalSkaftstorlekBreddPris
3M 45130 Expanderande trumma 1.5 x 2 tum 3000 varv / min 1/4 tum | AB9JJK 2DHZ7 451301.5 "Expanderande trummaGummikudde30001 / 4 "2"143SEK
3M 45159 Expanderande trumma 1/4 x 1/2 tum 23000 rpm | AB9JNH 2DKN3 451591 / 4 "Expanderande trummaGummikudde230001 / 8 "1 / 2 "152SEK
3M 45153 Expanderande trumma 1/2 x 1 tum 15000 varv / min 1/4 tum | AB9WNU 2FVZ2 451531 / 2 "Expanderande trummaGummikudde15,0001 / 4 "1"65SEK
3M 45145 Expanderande trumma 3/4 x 1 tum 3000 varv/min 1/4 tum | AB9WNW 2FVZ7 451453 / 4 "Expanderande trummaGummikudde30001 / 4 "1"72SEK
3M 45123 Expanderande trumma 3 x 3 tum 3000 varv / min 1/2 tum | AB9WTU 2FXJ8 451233"Expanderande trummaGummikudde30001 / 2 "3"493SEK
3M 45127 Expanderande trumma 2 x 2 tum 6000 varv / min 1/4 tum | AC2ECY 2JDN3 451272"Expanderande trummaGummikudde60001 / 4 "2"183SEK
3M 45139 Expanderande trumma 1 x 1 tum 3000 varv / min 1/4 tum | AC2EEU 2JEF3 451391"Expanderande trummaGummikudde30001 / 4 "1"96SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 45132 Polerhjul, gummi, 1-1/2 tums diameter
109SEK /enhet