HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Extra tunga / kommersiella behållare, 2 pol


Filter
Kvalitet: Kommersiell , Monteringstyp: Flush , Antal ledare: 3-trådsjordning , Antal gäng: 1 , Antal polacker: 2-pol , Antal ledningar: 3-tråd , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan , Uttagstyp: Duplex , Fas: En fas , Strömindikator: Nej , Överspänningsdämpning: Nej , Spänning: 125 VAC , Spänningsvärde: 125 V
StilModellHPAmpsApplication EnvironmentLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygPris (ex moms)
A
SNAP5362IA
-20Kommersiella miljöer3.28 "Nylon15-20R5-20R379 SEK
B
SNAP5362A
-20Kommersiella miljöer3.28 "Nylon15-20R5-20R357 SEK
C
SNAP5262WA
-15Kommersiella miljöer-Nylon0.55-15R5-15R310 SEK
D
SNAP5262IA
-15Kommersiella miljöer3.28 "Nylon0.55-15R5-15R310 SEK
E
CR20BLK
120Generell mening1.32 "Nylon15-20R5-20R56 SEK
F
BR20WHIWR
120Generell mening1.32 "Nylon15-20R5-20R183 SEK
G
BR20BLKWRTR
120Generell mening-Nylon15-20R5-20R212 SEK
H
BR20GRYWRTR
120Generell mening-Nylon15-20R5-20R212 SEK
I
BR20IWRTR
120Generell mening-Nylon15-20R5-20R212 SEK
J
BR20WHIWRTR
120Generell mening-Nylon15-20R5-20R212 SEK
K
CR20I
120Generell mening1.32 "Nylon15-20R5-20R71 SEK
L
CR20GRY
120Generell mening1.32 "Nylon15-20R5-20R53 SEK
M
BR20WRTR
120Generell mening-Nylon15-20R5-20R212 SEK
N
BR20WR
120Generell mening1.32 "Nylon15-20R5-20R203 SEK
O
BR20BLKWR
120Generell mening1.32 "Nylon15-20R5-20R198 SEK
P
BR20IWR
120Generell mening1.32 "Nylon15-20R5-20R198 SEK
Q
BR20GRYWR
120Generell mening1.32 "Nylon15-20R5-20R198 SEK
R
CR20
120Generell mening1.32 "Nylon15-20R5-20R48 SEK
S
BR20WHITR
120Generell mening1.32 "Nylon15-20R5-20R226 SEK
T
BR20GRYTR
120Generell mening1.32 "Nylon15-20R5-20R200 SEK
U
CR20ITR
120Generell mening1.32 "Nylon15-20R5-20R172 SEK
V
CR20GRYTR
120Generell mening1.32 "Nylon15-20R5-20R169 SEK
W
BR20TR
120Generell mening1.32 "Nylon15-20R5-20R189 SEK
X
CR20WHI
120Generell mening1.32 "Nylon15-20R5-20R71 SEK
Y
BR20ITR
120Generell mening1.32 "Nylon15-20R5-20R238 SEK
Z
CR20WHITR
120Generell mening1.32 "Nylon15-20R5-20R191 SEK
A1
BR15GRYWRTR
1/215Kommersiella miljöer1.32 "Nylon0.55-15R5-15R187 SEK
B1
CR15
1/215Kommersiella miljöer1.32 "Nylon0.55-15R5-15R48 SEK
C1
BR15WHIWRTR
1/215Kommersiella miljöer1.32 "Nylon0.55-15R5-15R185 SEK
D1
CR15BLK
1/215Kommersiella miljöer1.32 "Nylon0.55-15R5-15R48 SEK
E1
BR15IWR
1/215Kommersiella miljöer1.32 "Nylon0.55-15R5-15R184 SEK
F1
CR15WHI
1/215Kommersiella miljöer1.32 "Nylon0.55-15R5-15R62 SEK
G1
CR15GRY
1/215Kommersiella miljöer1.32 "Nylon0.55-15R5-15R49 SEK
H1
BR15WHIWR
1/215Kommersiella miljöer1.32 "Nylon0.55-15R5-15R184 SEK
I1
CR15ITR
1/215Kommersiella miljöer1.32 "Nylon0.55-15R5-15R147 SEK
J1
BR15GRYWR
1/215Kommersiella miljöer1.32 "Nylon0.55-15R5-15R177 SEK
K1
BR15BLKWRTR
1/215Kommersiella miljöer3.28 "Nylon0.55-15R5-15R187 SEK
L1
BR15BLK
1/215Kommersiella miljöer3.28 "Nylon0.55-15R5-15R103 SEK
M1
BR15WHI
1/215Kommersiella miljöer3.3 "Nylon0.55-15R5-15R111 SEK
N1
CR15BLKTR
1/215Kommersiella miljöer1.32 "Nylon0.55-15R5-15R146 SEK
O1
BR15TR
1/215Kommersiella miljöer3.3 "Nylon0.55-15R5-15R170 SEK
P1
BR15GRYTR
1/215Kommersiella miljöer3.3 "Nylon0.55-15R5-15R170 SEK
Q1
BR15WHITR
1/215Kommersiella miljöer1.32 "Nylon0.55-15R5-15R228 SEK
R1
BR15BLKWR
1/215Kommersiella miljöer3.28 "Nylon0.55-15R5-15R184 SEK
S1
BR15IWRTR
1/215Kommersiella miljöer1.32 "Nylon0.55-15R5-15R187 SEK
T1
BR15WR
1/215Kommersiella miljöer1.32 "Nylon0.55-15R5-15R184 SEK
U1
HBL5235
1/215-4.5 "Fenol0.55-15R5-15R1 327 SEK
V1
BR15
1/215Kommersiella miljöer3.28 "Nylon0.55-15R5-15R79 SEK
W1
BR15GRY
1/215Kommersiella miljöer3.3 "Nylon0.55-15R5-15R77 SEK
X1
BR15I
1/215Kommersiella miljöer3.3 "Nylon0.55-15R5-15R106 SEK
Y1
CR15TR
1/215Kommersiella miljöer1.32 "Nylon0.55-15R5-15R144 SEK
Z1
BR15BLKTR
1/215Kommersiella miljöer3.28 "Nylon0.55-15R5-15R170 SEK
A2
BR15ITR
1/215Kommersiella miljöer3.3 "Nylon0.55-15R5-15R251 SEK
B2
CR15I
1/215Kommersiella miljöer1.32 "Nylon0.55-15R5-15R59 SEK

Extra tunga / kommersiella behållare, 2 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems extra tunga och kommersiella specifikationskärl kopplar elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som det förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. De har nylonyta med nylon / PBT -baskonstruktion för slagtålighet och hållbarhet. Dessa duplexa honkontakter har bak- och sidokabel / anslutningsdesign för optimering av kabelanslutningar över skruvplintar. De tål kontinuerliga driftstemperaturer upp till 75 grader C. Utvalda modeller erbjuder funktioner som SNAPConnect för en fast anslutning och manipuleringssäker kontaktmekanism för att förhindra skador. Välj bland ett brett utbud av dessa vita, svarta, elfenben, bruna och gråfärgade, 125V -behållare, tillgängliga i nuvarande betyg på 15 & 20A.
Raptor Supplies erbjuder också klockhängare med en platta i rostfritt stål för att hänga och driva klockor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?