Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 4646 Double Coated Tape Dark Gray Dia 2 Inch, 5 Pk | AD6JFQ 45J869

3M 4646 Dubbelbelagd tejp Mörkgrå Dia 2 Inch, 5 Pk

Finns i lager
Artikel: AD6JFQ Modell: 4646Korsref: 45J869

Få det Maj 14, Tisdag
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
269SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelsidig tejp
Vidhäftningsstyrka240 oz / tum
AdhesivAkryl
FärgMörkgrå
Diameter2"
Längd2"
FoderfärgRed
MaterialFast skum
Prestanda Temp.Upp till 300 grader F.
FormaCircle
BandfärgGrå
Draghållfasthet100 pund / tum
Tjocklek25 mil.
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod3919102055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPrestanda Temp.VidhäftningsstyrkaAdhesivFormaDraghållfasthetTjocklekBreddFärgPris
3M 4956 Tejp 1/2 tum x 108 fot Grå, 18 Pk | AB9HRM 2DEG4 4956Upp till 200 grader F.328 oz / tumMultifunktionell akrylKontinuerlig rulle80 pund / tum62 mil.1 / 2 "-51 273 kr
3M 4956 Tejp 3/4 tum x 108 fot Grå, 12 Pk | AB9HRN 2DEG6 4956Upp till 200 grader F.328 oz / tumMultifunktionell akrylKontinuerlig rulle80 pund / tum62 mil.3 / 4 "-43 112 kr
3M 4646 dubbelbelagd tejp 1/2 tum x 1/2 tum, 250 Pk | AD6JEG 45J838 4646Upp till 300 grader F.240 oz / tumAkrylFyrkant100 pund / tum25 mil.1 / 2 "Mörkgrå864SEK
3M 4646 dubbelbelagd tejp 3/4 tum x 3/4 tum, 250 pk | AD6JEH 45J839 4646Upp till 300 grader F.240 oz / tumAkrylFyrkant100 pund / tum25 mil.3 / 4 "Mörkgrå1 330 kr
3M 4646 dubbelbelagd tejp 1 x 2 tum 25 Mil, 100 Pk | AD6JEJ 45J840 4646Upp till 300 grader F.240 oz / tumAkrylrektangel100 pund / tum25 mil.1"Mörkgrå1 276 kr
3M 4646 dubbelbelagd tejp 1 x 3 tum 25 Mil, 100 Pk | AD6JEK 45J841 4646Upp till 300 grader F.240 oz / tumAkrylrektangel100 pund / tum25 mil.1"Mörkgrå1 530 kr
3M 4646 dubbelbelagd tejp 1 x 4 tum 25 Mil, 100 Pk | AD6JEL 45J842 4646Upp till 300 grader F.240 oz / tumAkrylrektangel100 pund / tum25 mil.1"Mörkgrå2 200 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 4646 Dubbelbelagd tejp Mörkgrå Dia 2 Inch, 5 Pk
269SEK /enhet