Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 49932 Låsskiva Aluminiumoxid 1-1/2 Inch 36g Tsm, 500 Pk | AB9WLZ 2FVC7

3M 49932 Låsskiva aluminiumoxid 1-1/2 tum 36g Tsm, 500 pk

Finns i lager
Artikel: AB9WLZ Modell: 49932Korsreferens: 2FVC7

Få det Maj 8, Onsdag
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
10 067 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsning av slipskiva
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typStängd rock
FästsystemTSM
TillbehörstypSätt på / av
StödmaterialTyg
RyggviktYF
FärgBrun
Skiva Dia.1.5 "
GradeExtra Grov
Grit36
Max. Varvtal30,000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.205
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod6805100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 2FVC7 är en föreslagen ersättning av 10Z985

Produktvarianter

ProduktModellSkiva Dia.GradeGritMax. VarvtalPris
3M 49936 Låsskiva Aluminiumoxid 2 Inch 36 Grit Tsm, 200 Pk | AB9BVT 2AYV2 499362"Extra Grov3625,0006 475 kr
3M 49937 Låsskiva Aluminiumoxid 2 Tum 60 Korn Tsm, 200 Pk | AB9BVW 2AYV7 499372"Grov6025,0005 604 kr
3M 49940 Låsskiva Aluminiumoxid 3 Tum 60 Korn Tsm, 200 Pk | AB9BVZ 2AYW3 499403"Grov6020,0007 463 kr
3M 51034 låsskiva aluminiumoxid 2 tum 100 korn Tsm, 200 pk | AB9JNN 2DKR7 510342"Medium10025,0005 795 kr
3M 49941 Låsskiva Aluminiumoxid 3 Tum 80 Korn Tsm, 200 Pk | AB9WQE 2FWH9 499413"Medium8020,0007 695 kr
3M 51038 Låsskiva Aluminiumoxid 1-1 / 2 tum 120 korn Tsm | AF2FTB 6TD04 510381.5 "Änden12030,00021SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 49932 Låsskiva aluminiumoxid 1-1/2 tum 36g Tsm, 500 pk
10 067 kr /enhet