3M 557-BULK Connector Röd 2 Portar 22-16awg, 5000 Pk | AC2FAT 2JJN4

3M 557-BULK-kontakt röd 2 portar 22-16awg, 5000 pk

Finns i lager
Artikel: AC2FAT Modell: 557-BULKKorsreferens: 2JJN4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering Disp. Anslutning
FärgRed
AnslutningstypDubbel U-element
Krimpverktyg2JLF8
Fyll materialIngen fyllning
FlamskyddJa
Isoleringsmaterialpolypropylen
Materialpolypropylen
Max. Isolationsdia.0.120 "
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Antal hamnar2
TypTorr miljö
Trådområde22 till 16 AWG
TrådtypElectrical

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. SpänningFärgAnslutningstypAntal hamnarPaketstorlekTypTrådområdeTrådtypPris
3M 801 Connector Blå 2 Portar 18-14awg, 50 Pk | AA8TMC 1A075 801600VBlåEnkelt U-element2-Torr miljö18 till 14 AWGElectrical298SEK
3M 951K Connector Maroon 1 Ports 22-18awg, 1000 Pk | AB9KVY 2DRJ7 951K600VMaroonPeka på Koppla bort1-Torr miljö22 till 18 AWGElectrical4 135 kr
3M 314-BIN-kontakt Blå 3-portar 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAM 2DTN1 314-BIN600VBlåEnkelt U-element3-Gelfylld / fuktbeständig22 till 14 AWGElectrical21 978 kr
3M 314U-BIN Connector Clear 3 Ports 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAP 2DTN5 314U-BIN600VRensaEnkelt U-element3-Torr miljö22 till 14 AWGElectrical9 562 kr
3M 953K Anslutning Gul 1 Portar 12awg, 1000 Pk | AB9LBG 2DTV6 953K600VGulPeka på Koppla bort1-Torr miljö12 AWGElectrical4 438 kr
3M 952K Anslutning Blå 1 Portar 18-14awg, 1000 Pk | AB9LBM 2DTX4 952K600VBlåPeka på Koppla bort1-Torr miljö18 till 14 AWGElectrical4 126 kr
3M 560-BULK Anslutning Ljusblå 18-16/14str, 5000 Pk | AB9XRC 2GAW1 560-BULK600VLjusblåEnkelt U-element2-Torr miljö18 till 14 AWGElectrical19 781 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 557-BULK-kontakt röd 2 portar 22-16awg, 5000 pk
42 203 kr /enhet