A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , CFM @ 1.000-In. SP: 9553 , Höjd: 52 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 24-1 / 2 " , Max. Djup: 42 " , Max. Inloppstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Outlet Dia.: 24-1 / 2 " , Uttagshöjd: 41.875 " , Uttagsbredd: 41.875 " , Axel Dia.: 1-1 / 4 " , Hastighets kontroll: Nej , Typ: Centrifugal, med drivpaket , Hjuldiameter: 36 " , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Bakåtlutningscentrifugal , Bredd: 52 "
Inline-fläkt 36 tum
Dayton 36-tums in-line fläktar ger ren luft för applikationer, såsom avgas-, insugs-, retur- eller makeup-luftsystem i industriella eller kommersiella byggnader. De är försedda med kragar för enkla kanalanslutningar och har paneler på varje sida för att ge snabb åtkomst till integrerade fläktkomponenter. Välj från en rad av dessa in-line fläktar, tillgängliga i 1, 2 och 3 HP motorvarianter.