Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 5836 Clean-walk Matta Vit 18 x 36, 4 Pk | AB9YMM 2GJJ4

3M 5836 Clean-walk Matta Vit 18 x 36, 4 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9YMM Modell: 5836Korsreferens: 2GJJ4
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
8 320 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEngångs klibbig matta
AdhesivAkryl
AntimicrobialJa
FärgWhite
Längd36 "
Materialpolyeten
Antal ark per matta60
Övergripande tjocklek2.4mm
Indikator för kvarvarande arknumrerad
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.365
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3918102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelÖvergripande tjocklekBreddPris
3M 5830 Vit klibbig engångsmatta, 45 tum x 25 tum, 4 pk | CE9BRG 3LY82 5830Engångs klibbig matta1.3 mm25 "7 739 kr
3M 5830 Vit klibbig engångsmatta, 36 tum x 18 tum, 4 Pk | CE9BRH 3LY80 5830Engångs klibbig matta1.3 mm18 "4 836 kr
3M 5842 Vit klibbig engångsmatta, 24 tum x 30 tum, 2 pk | CE9BRJ 3LY88 5842Engångs klibbig matta2.4 mm30 "6 229 kr
3M 5840 Vit klibbig engångsmatta med ram, 25-1/2 tum x 31 1/2 tum | CE9BRK 3LY86 5840Disponibel klibbig matta med ram2.4 mm31 1 / 2 "4 387 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 5836 Clean-walk Matta Vit 18 x 36, 4 Pk
8 320 kr /enhet