3M 60440227506 Fiberskiva, keramisk, belagd, 9 1/8 tums skivdiameter | CF2GJF 40LE91

3M 60440227506 Fiberskiva, keramik, belagd, 9 1/8 tums skiva diameter

Finns i lager
Artikel: CF2GJF Modell: 60440227506Korsreferens: 40LE91

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

187SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 100
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFiberskiva
SlipmaterialKeramik
Slipande typBelagd
FärgOrange
Max. Varvtal6,600 RPM
Monteringshålstorlek7 / 8 "
VakuumhålsdesignIcke-Vacuum

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.844
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialFärgDiameterGritMax. VarvtalMonteringshålstorlekPris
3M 982C snabbväxlingsskiva, belagd, TS/TSM Slå på/av skivanslutningssystem | CE9RBR 447Z70 982CKeramisk kornMaroon4"3612,000 RPM-81SEK
3M 982C snabbväxlingsskiva, belagd, TS/TSM Slå på/av skivanslutningssystem | CE9RBT 447Z71 982CKeramisk kornMaroon4"6012,000 RPM-87SEK
3M 982C snabbväxlingsskiva, belagd, TS/TSM Slå på/av skivanslutningssystem | CE9RBU 447Z72 982CKeramisk kornMaroon4"8012,000 RPM-70SEK
3M 982C Quick Change Disc, belagd, TR Roll-On/Off Disc Attachment System | CE9RDR 20RV16 982CKeramikRed2"6025,000 RPM-46SEK
3M 982C Quick Change Disc, belagd, TR Roll-On/Off Disc Infästningssystem | CE9RDT 20RV17 982CKeramikRed2"8025,000 RPM-41SEK
3M 982C Quick Change Disc, belagd, TR Roll-On/Off Disc Infästningssystem | CE9RDU 30CN69 982CKeramikBrun3"3620,000 RPM-65SEK
3M 982C Quick Change Disc, belagd, TR Roll-On/Off Disc Infästningssystem | CE9RDV 447Z66 982CKeramisk kornMaroon4"8012,000 RPM-70SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 60440227506 Fiberskiva, keramik, belagd, 9 1/8 tums skiva diameter
187SEK /enhet