Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH EX350 Multimeter 10 MHz AA Full Style Style | AH9LVF 40JK32

EXTECH EX350 Multimeter 10 MHz AA Full Size Style

Finns i lager
Artikel: AH9LVF Modell: EX350Korsreferens: 40JK32
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
1 384 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital multimeter
AC-svarTRMS
Hörbar kontinuitetJa
Automatisk avstängningJa
Grundläggande DC-noggrannhet+/- 0.50% av läsning + 2 siffror
BatteritypAA
Kalibrerings certifikatNej
kapacitansområde1 pF till 60 mF
räknar4000
DatahållJa
DataloggningNej
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
Duty CycleJa
GränssnittNej
Max. AC-förstärkare10
Max. AC-volt600
Max. DC-förstärkare10
Max. DC-volt600
Max. Ohms40 megaohm
Min Max. MinneJa
Multimeter stilFull storlek - grundläggande funktioner
Peak HoldNej
Mätområde0.001 Hz till 10 MHz
SäkerhetsgraderingKAT III 600V
Temp. RäckviddIngen temp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Stapeldiagram: Nej
    • Auto Ranging: Ja
    • Diodtest: Ja
    • Specialfunktioner: Inbyggd NCV-detektor, LoZ, lågpassfilter, Relativt läge

Produktvarianter

ProduktModellSäkerhetsgraderingBatteritypKalibrerings certifikatTemp. RäckviddräknarDatahållVisaDuty CyclePris
EXTECH EX470 Digital multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKL 1GUH1 EX470CAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNej-58 till 1382 grader F (-50 till 270 grader C)4000JaDisplay0.1 till 99.9%2 172 kr
EXTECH EX430-NIST Digital multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNIST-4 till 1382 grader F (-20 till 750 grader C)4000JaDisplay0.1 till 99.9%2 509 kr
EXTECH EX470-NIST Digital multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNIST-58 till 1382 grader F (-50 till 270 grader C)4000JaDisplay0.1 till 99.9%4 383 kr
EXTECH EX503 Industriell digital multimeter 40 Mohms | AB2YFW 1PTK1 EX503CAT III 1000V, CAT IV 600V9V alkaliskNejIngen temp4000JaBakgrundsbelyst LCD-skärm0.1 till 99.9%1 482 kr
EXTECH EX505 Industriell digital multimeter 40 Mohms | AB2YFX 1PTK3 EX505CAT III 1000V, CAT IV 600V9V alkaliskNej-4 till 1382 grader F (-20 till 750 grader C)4000JaBakgrundsbelyst LCD-skärm0.1 till 99.9%2 319 kr
EXTECH EX310 Mini Digital Multimeter 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310CAT III 600V, CAT II 1000V9V alkaliskNejIngen temp2000NejDisplay-625SEK
EXTECH EX330 Mini Digital Multimeter, 600v, 40 Mohms | AB2YGA 1PTK6 EX330KAT III 600VAAA AlkanlieNej-4 till 1382 grader F (-20 till 750 grader C)4000JaDisplay0.1 till 99.9%963SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH EX350 Multimeter 10 MHz AA Full Size Style
1 384 kr /enhet