Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 787C Aluminium Oxide, Fiber Disc, Non-Woven, 4 1/2 Inch Disc Diameter | CF2TPC 418C60

3M 787C aluminiumoxid, fiberskiva, non-woven, 4 1/2 tums skivdiameter

Finns i lager
Artikel: CF2TPC Modell: 787CKorsreferens: 418C60
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
91SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 100
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFiberskiva
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typNon-woven
FärgOrange
Diameter4 1 / 2 "
Grit120
Max. Varvtal13,300 RPM
Monteringshålstorlek5 / 8 "
VakuumhålsdesignIcke-Vacuum

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellFärgDiameterGritMax. VarvtalMonteringshålstorlekPris
3M 787C aluminiumoxid, fiberskiva, non-woven, 9 1/8 tums skivdiameter | CF2TMN 418C39 787COrange9.125 "366,600 RPM7 / 8 "141SEK
3M 787C aluminiumoxid, fiberskiva, non-woven, 7 tums skivdiameter | CF2TMP 418C38 787COrange7"368,600 RPM7 / 8 "96SEK
3M 787C aluminiumoxid, fiberskiva, non-woven, 7 tums skivdiameter | CF2TMQ 418C43 787COrange7"608,600 RPM7 / 8 "82SEK
3M 787C aluminiumoxid, fiberskiva, non-woven, 7 tums skivdiameter | CF2TMR 418C47 787COrange7"808,600 RPM7 / 8 "76SEK
3M 787C aluminiumoxid, fiberskiva, non-woven, 7 tums skivdiameter | CF2TMT 418C50 787COrange7"1208,600 RPM7 / 8 "82SEK
3M 787C aluminiumoxid, fiberskiva, non-woven, 7 tums skivdiameter | CF2TMU 418C53 787COrange7"368,600 RPM5 / 8 "108SEK
3M 787C aluminiumoxid, fiberskiva, non-woven, 7 tums skivdiameter | CF2TMV 418C56 787COrange7"608,600 RPM5 / 8 "96SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 787C aluminiumoxid, fiberskiva, non-woven, 4 1/2 tums skivdiameter
91SEK /enhet