BRADY 1534-serien, brevetikett


Filter
Bakgrundsfärg: Gul , Teckenhöjd: 1 15 / 16 " , Teckenbredd: 3 / 4 " , Betyg: Inte reflekterande , Användning inomhus/utomhus: Inomhus Utomhus , Legend färg: Svart , markörer per kort: 10 , Material: Vinyl , Antal kort: 1 , Totala höjden: 2.25 " , Total bredd: 7 / 8 "
StilModellKaraktärPris (ex moms)
A
1534-A
A261 SEK
B
1534-B
B261 SEK
C
1534-C
C255 SEK
D
1534-D
D278 SEK
E
1534-E
E277 SEK
F
1534-F
F255 SEK
G
1534-G
G277 SEK
H
1534-H
H277 SEK
I
1534-L
L261 SEK
J
1534-M
M246 SEK
K
1534-N
N261 SEK
L
1534 P
P261 SEK
M
1534-Q
Q246 SEK
N
1534-R
R261 SEK
O
1534-S
S246 SEK
P
1534-T
T277 SEK
Q
1534-I
U261 SEK
R
1534-U
U261 SEK
S
1534-v
V277 SEK
T
1534-W
W255 SEK
U
1534-Y
Y277 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?