Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 82-B1N Resin Compound Splice Kit, 4 till 2 AWG Wire Range, 4.5 tums totallängd | CE9PYM 4NU55

3M 82-B1N hartsföreningsskarvsats, 4 till 2 AWG trådområde, 4.5 tum total längd

Finns i lager
Artikel: CE9PYM Modell: 82-B1NKorsreferens: 4NU55
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
1 572 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHarts skarvsats
FärgSvart
MaterialHarts #4N
Max. Temp.194 grader F
Max. Spänning5,000 V
Total längd4.5 "
Temp. RäckviddUpp till 194 grader F.
Spänningsvärde5000V
Trådområde4 till 2 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellMaterialMax. SpänningTotal längdSpänningsvärdeTrådområdePris
3M 82-F1 Resin Compound Splice Kit, 6 till 1/0 AWG Wire Range, 8.0 tum total längd | CE9PYK 5ZNK4 82-F1Harts med plast EPDM -gummimögel1,000 V8"1000V6 till 1/0 AWG1 866 kr
3M 5384 Resin Compound Splice Kit, 4/0 AWG till 500 kcmil Wire Range | CE9PYL 5ZNP1 5384Harts med plast EPDM -gummimögel8,000 V14.5 "5000V till 8000V4/0 AWG till 500 kcmil16 368 kr
3M 5382 Resin Compound Splice Kit, 4 till 1/0 AWG Wire Range, 12.0 tums totallängd | CE9PYN 5ZNN9 5382Harts med plast EPDM -gummimögel8,000 V12 "5000V till 8000V4 till 1/0 AWG12 164 kr
3M 82-F2 Resin Compound Splice Kit, 2/0 till 4/0 AWG Wire Range, 12.0 tums totallängd | CE9PYP 5ZNK5 82-F2Harts med plast EPDM -gummimögel1,000 V12 "1000V2/0 till 4/0 AWG2 687 kr
3M 82-A2N Resin Compound Splice Kit, 2 till 3/0 AWG Wire Range, 11.875 Inch Total Length | CE9PYQ 4NU53 82-A2NHarts #4N5,000 V11.875 "5000V2 till 3/0 AWG1 702 kr
3M 5383 hartsföreningsskarvsats, 2 AWG till 250 kcmil trådserie | CE9PYR 5ZNP0 5383Harts med plast EPDM -gummimögel8,000 V13.2 "5000V till 8000V2 AWG till 250 kcmil14 822 kr
3M 5311 Resin Compound Splice Kit, 10 till 4 AWG Wire Range, 4.0 tum total längd | CE9PYT 5ZNL2 5311Harts med plast EPDM -gummimögel1,000 V4"1000V10 till 4 AWG1 590 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 82-B1N hartsföreningsskarvsats, 4 till 2 AWG trådområde, 4.5 tum total längd
1 572 kr /enhet