Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 85-14 hartsskarvsats 2 / 0-4 / 0 1000 | AD7EQD 4DYX8

3M 85-14 Hartsskarvsats 2/0-4/0 1000

Finns i lager
Artikel: AD7EQD Modell: 85-14Korsreferens: 4DYX8
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
1 225 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHarts skarvsats
Bultlängd3.25 "
FärgSvart
MaterialHarts
Max. Temp.194 grader F
Max. Spänning1000V
Total längd8"
Temp. Räckvidd90 grader C
Spänningsvärde1000
Trådområde2/0 till 4/0 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod3909505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Kontaktdon (pressad) (3/4)
    • Max. Kontaktdon (Split Bolt) (2/0 AWG Stranded)
    • Max. Kontaktdia. (In) (4-1 / 2)

Produktvarianter

ProduktModellBultlängdTotal längdTrådområdePris
3M 85-10 hartsskarvsats 4 AWG 1000V | AD7EQC 4DYX7 85-101.75 "5"4 AWG794SEK
3M 85-16 hartsskarvsats 250kcmil-4/0 1000 | AD7EQE 4DYX9 85-163.75 "8"4/0 till 250 kcmil2 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 85-14 Hartsskarvsats 2/0-4/0 1000
1 225 kr /enhet