3M 89396 smältapplikator 1 x 3 5.5 till 7.5 lb./hr. | AC2EAD 2JBN6

3M 89396 Smältapplikator 1 x 3 5.5 till 7.5 lb./h.

Finns i lager
Artikel: AC2EAD Modell: 89396Korsreferens: 2JBN6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 557 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarm smältapplikator PG II LT
Funktion Minskar behovet av frekvent omlastning och hjälper till att öka produktionen.
Limstickkapacitet1 x 3 "
Operating temp.265 grader F
Produktion5.5 till 7.5 pund / timme
TypMed Magazine Feed
Spänning120V
Watt500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)14.94
Fartygets längd (cm)52.76
Fartygets bredd (cm)42.44
HS-kod8543709650
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Modifierar 3M (TM) Scotch-Weld (TM) Hot Melt Applicator PG II eller 3M (TM) Scotch-Weld (TM) Hot Melt Applicator PG II LT applikator för halvautomatisk limbelastning. Rymmer 12 limpinnar

Produktvarianter

ProduktModellProduktionTypPris
3M 89395 smältapplikator 1 x 3 6 Lb./hr. | AC2EAW 2JCA9 893956 pund / timmeMed kassettmatning37 300 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 89396 Smältapplikator 1 x 3 5.5 till 7.5 lb./h.
34 557 kr /enhet