Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 99404 slipark 11 x 9 tum 100 G aluminiumoxid, 250 pk | AB9WQU 2FWP1

3M 99404 slipark 11 x 9 tum 100 G aluminiumoxid, 250 pk

Finns i lager
Artikel: AB9WQU Modell: 99404Korsreferens: 2FWP1

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 767 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipark
SlipmaterialAluminiumoxid
StödmaterialPapper
RyggviktC
FärgTan
GradeMedium
Grit100
Längd11 "
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4365
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialStödmaterialRyggviktFärgGritLängdBreddPris
3M 85909 Slipark 40 x 2 tum M74 G Diamond | AB9JJE 2DHY4 85909DiamantTygCRedM7440 "9"7 144 kr
3M 88596 slipark 11 x 9 tum 100 G granat, 250 pk | AB9WNE 2FVT2 88596GranatPapperCRed10011 "9"3 890 kr
3M 02230 Slipark 16-1/2 x 2-3/4in 80g Aluminiumoxid, 500 Pk | AB9WPL 2FWC6 02230AluminiumoxidPapperEGrön8016.5 "2.75 "11 431 kr
3M 02115 slipark 11 x 9 tum 80 G aluminiumoxid, 500 pk | AB9WTD 2FXE1 02115AluminiumoxidPapperDTan8011 "9"11 853 kr
3M 99405 slipark 11 x 9 tum 80 G aluminiumoxid, 25 pk | AB9WTR 2FXJ4 99405AluminiumoxidPapperCTan8011 "9"3 560 kr
3M 216U slipark 11 x 9 tum P100 G aluminiumoxid, 250 pk | AC2EDJ 2JDR6 216UAluminiumoxidPapperAGoldP10011 "2.75 "6 984 kr
3M 99416 slipark 11 x 9 tum 80 G granat, 25 pk | AC2EFU 2JEP1 99416GranatPapperDRed8011 "9"440SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 99404 slipark 11 x 9 tum 100 G aluminiumoxid, 250 pk
3 767 kr /enhet