Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 85909 Slipark 40 x 2 tum M74 G Diamond | AB9JJE 2DHY4

3M 85909 Slipskiva 40 x 2 tum M74 G Diamant

Finns i lager
Artikel: AB9JJE Modell: 85909Korsreferens: 2DHY4
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
7 144 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipark
SlipmaterialDiamant
StödmaterialTyg
RyggviktC
FärgRed
GradeMedium
GritM74
Längd40 "
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod6805200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialStödmaterialRyggviktFärgGritLängdBreddPris
3M 88596 slipark 11 x 9 tum 100 G granat, 250 pk | AB9WNE 2FVT2 88596GranatPapperCRed10011 "9"3 890 kr
3M 02230 Slipark 16-1/2 x 2-3/4in 80g Aluminiumoxid, 500 Pk | AB9WPL 2FWC6 02230AluminiumoxidPapperEGrön8016.5 "2.75 "11 431 kr
3M 99404 slipark 11 x 9 tum 100 G aluminiumoxid, 250 pk | AB9WQU 2FWP1 99404AluminiumoxidPapperCTan10011 "9"3 767 kr
3M 02115 slipark 11 x 9 tum 80 G aluminiumoxid, 500 pk | AB9WTD 2FXE1 02115AluminiumoxidPapperDTan8011 "9"11 853 kr
3M 99405 slipark 11 x 9 tum 80 G aluminiumoxid, 25 pk | AB9WTR 2FXJ4 99405AluminiumoxidPapperCTan8011 "9"3 560 kr
3M 216U slipark 11 x 9 tum P100 G aluminiumoxid, 250 pk | AC2EDJ 2JDR6 216UAluminiumoxidPapperAGoldP10011 "2.75 "6 984 kr
3M 99416 slipark 11 x 9 tum 80 G granat, 25 pk | AC2EFU 2JEP1 99416GranatPapperDRed8011 "9"440SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 85909 Slipskiva 40 x 2 tum M74 G Diamant
7 144 kr /enhet