Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M HF45-S filterpatron, 3 um Nom, 2.1 Gpm, 25000 Gal | AF7YWW 23NZ02

3M HF45-S filterpatron, 3 um Nom, 2.1 Gpm, 25000 Gal

Finns i lager
Artikel: AF7YWW Modell: HF45-SKorsreferens: 23NZ02
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
2 450 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte av filterpatron
Passar märke3M
Flödeshastighet2.1 gpm
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron3
MinskarKlor, smak, lukt, skala och sediment
Service liv25,000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.58
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)59.06
Fartygets bredd (cm)12.07
HS-kod8421210000

Produktvarianter

ProduktModellMinskarPassar märkeFlödeshastighetHöjdArtikelMax. Temp.mikronUtanför Dia.Pris
3M CFS8812X-S filterpatron, standardlängd, 0.5 Um Nom, 1.5 Gpm, 9000 Gal | AB3FJK 1RWK4 CFS8812X-SCyst och skalaCuno1.5 gpm17 "Byte av filterpatron100 grader F0.53.5 "1 508 kr
3M CFS8720-S filterpatron, standardlängd, 5 Um Nom, 1.5 Gpm, 4800 Gal | AB3FJL 1RWK5 CFS8720-SSedimentreduktion och skalinhiberingCuno1.5 gpm13 "Byte av filterpatron100 grader F53.75 "1 380 kr
3M CFS8812X Ersättningsfilterpatron för vattenfiltrering | AB3FJM 1RWK6 CFS8812XSmakCuno1.5 gpm17 "Byte av filterpatron100 grader F0.53.5 "1 650 kr
3M CFS8720 Ersättningsfilterpatron för vattenfiltrering | AB3FJN 1RWK7 CFS8720Sediment, klorsmak och luktCuno1.5 gpm18 "Byte av filterpatron100 grader F53.75 "1 330 kr
3M W-2811-10 Filter Vit, 10 Pk | AD2YXV 3WUW5 W-2811-10----Byte av filterpatron---6 197 kr
3M CFS8112 Ersättningsfilterpatron för vattenfiltrering | AD9AQV 4NY63 CFS8112Klor, smak, lukt och sedimentCuno1.5 gpm12.875 "Byte av filterpatron100 grader F13.187 "1 491 kr
3M CFS8112-S Ersättningsfilterpatron för vattenfiltrering | AD9AQW 4NY64 CFS8112-SSediment, skala, klorsmak och luktCuno1.5 gpm12.875 "Byte av filterpatron100 grader F13.187 "1 646 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M HF45-S filterpatron, 3 um Nom, 2.1 Gpm, 25000 Gal
2 450 kr /enhet