Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M ITCSN-1100-48 Slangvärmekrymp, 5 Pk | AD8ZPT 4NU15

3M ITCSN-1100-48 Slangvärmekrymp, 5 st

Finns i lager
Artikel: AD8ZPT Modell: ITCSN-1100-48Korsreferens: 4NU15
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
3 653 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympslang
Kabelområde2 till 4/0 AWG
FärgSvart
ID efter krympning0.37 "
ID före krympning1.1 "
Längd4ft.
Materialpolyolefin
Max. Spänning1000
Krympförhållande3:1
Krymp Temp.250 grader F
Temp. Räckvidd-67 till 230 F
Väggtjocklek efter krympning0.12 "
VäggtypTung vägg
Trådområde2 till 4/0 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.61
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)128.78
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådområdeKabelområdeFärgID efter krympningID före krympningLängdMax. SpänningVäggtjocklek efter krympningPris
3M HDT-0400-48A PK20 Krympslang 48in 12-6 Awg Svart, 20 Pk | AD8JRL 4KND2 HDT-0400-48A PK2012 till 6 AWG12 till 6 AWGRed0.15 "0.4 "4ft.10000.09 "10 121 kr
3M HDT-0800-48A PK20 Krympslang 48in 8-1/0 Awg Svart, 20 Pk | AD8JRM 4KND5 HDT-0800-48A PK208 till 1/0 AWG8-1 / 0 AWGSvart0.2 "0.8 "4ft.6000.11 "10 104 kr
3M HDT-1100-48A PK20 Krympslang 48in 2-4/0awg Svart, 20 Pk | AD8JRN 4KND6 HDT-1100-48A PK202 till 4/0 AWG2 till 4 / 0AWGSvart0.37 "1.1 "4ft.6000.12 "10 409 kr
3M ITCSN-0400-48 Slangvärmekrymp, 5 Pk | AD8ZPQ 4NU13 ITCSN-0400-4812 till 6 AWG12 till 6 AWGSvart0.15 "0.4 "4ft.10000.09 "3 149 kr
3M ITCSN-0800-48 Slangvärmekrymp, 5 Pk | AD8ZPR 4NU14 ITCSN-0800-488 till 1/0 AWG8 till 1/0 AWGSvart0.2 "0.8 "4ft.10000.11 "3 361 kr
3M ITCSN-1500-48 Slangvärmekrymp, 5 Pk | AD8ZPU 4NU16 ITCSN-1500-483/0 till 400 kcmil3/0 till 400 kcmilSvart0.5 "1.5 "4ft.10000.17 "6 438 kr
3M ITCSN-2000-48 Slangvärmekrymp, 5 Pk | AD8ZPV 4NU17 ITCSN-2000-48250 till 750 kcmil250 till 750 kcmilSvart0.65 "2"4ft.10000.17 "6 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M ITCSN-1100-48 Slangvärmekrymp, 5 st
3 653 kr /enhet