VESTIL CCRF Series kommersiella cirkulationsfläktar


Filter
Batteri ingår: Nej , Bladmaterial: Aluminium , Sladdlängd: 108 " , Sladdtyp: SJT typ 3 , Skyddsmaterial: Stål , Husets färg: Svart , Inomhus Utomhus: Inomhus , jonisering: Nej , Material: Stål , Imma: Nej , Motor HP: 1 / 4 hp , Antal blad: 3 , Antal hastigheter: 2 , Fas: 1 , Stånglängd: 6 "till 43" , Fjärrkontroll: Nej , Timer: Nej
StilModellÖvergripande djupBladfärgBlad Dia.Totala höjdenTotal breddRekommenderad rumsstorlekSpänningCFM @ 0.500-in. SPPris (ex moms)
A
CCRF-24-P
27 "Svart25 "104 "27 "600 kvadratfot120VCFM 49007 258 SEK
RFQ
B
CCRF-24-W
27 "Silver25 "27 "12 "-115V-6 193 SEK
A
CCRF-30-P
32 1 / 2 "Svart30 "106 "27 "700 kvadratfot115VCFM 55007 995 SEK
RFQ
C
CCRF-30-W
36 "Silver30 "36 "16 "-115V-6 459 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?