3M ITCSN-2000-48 Slangvärmekrymp, 5 Pk | AD8ZPV 4NU17

3M ITCSN-2000-48 Slangvärmekrymp, 5 st

Finns i lager
Artikel: AD8ZPV Modell: ITCSN-2000-48Korsreferens: 4NU17

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 526 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympslang
Kabelområde250 till 750 kcmil
FärgSvart
ID efter krympning0.65 "
ID före krympning2"
Längd4ft.
Materialpolyolefin
Max. Spänning1000
Krympförhållande3:1
Krymp Temp.250 grader F
Temp. Räckvidd-67 till 230 F
Väggtjocklek efter krympning0.17 "
VäggtypTung vägg
Trådområde250 till 750 kcmil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2175
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)129.79
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådområdeKabelområdeFärgID efter krympningID före krympningLängdMax. SpänningVäggtjocklek efter krympningPris
3M HDT-0400-48A PK20 Krympslang 48in 12-6 Awg Svart, 20 Pk | AD8JRL 4KND2 HDT-0400-48A PK2012 till 6 AWG12 till 6 AWGRed0.15 "0.4 "4ft.10000.09 "10 121 kr
3M HDT-0800-48A PK20 Krympslang 48in 8-1/0 Awg Svart, 20 Pk | AD8JRM 4KND5 HDT-0800-48A PK208 till 1/0 AWG8-1 / 0 AWGSvart0.2 "0.8 "4ft.6000.11 "10 104 kr
3M HDT-1100-48A PK20 Krympslang 48in 2-4/0awg Svart, 20 Pk | AD8JRN 4KND6 HDT-1100-48A PK202 till 4/0 AWG2 till 4 / 0AWGSvart0.37 "1.1 "4ft.6000.12 "10 409 kr
3M ITCSN-0400-48 Slangvärmekrymp, 5 Pk | AD8ZPQ 4NU13 ITCSN-0400-4812 till 6 AWG12 till 6 AWGSvart0.15 "0.4 "4ft.10000.09 "3 149 kr
3M ITCSN-0800-48 Slangvärmekrymp, 5 Pk | AD8ZPR 4NU14 ITCSN-0800-488 till 1/0 AWG8 till 1/0 AWGSvart0.2 "0.8 "4ft.10000.11 "3 361 kr
3M ITCSN-1100-48 Slangvärmekrymp, 5 Pk | AD8ZPT 4NU15 ITCSN-1100-482 till 4/0 AWG2 till 4/0 AWGSvart0.37 "1.1 "4ft.10000.12 "3 653 kr
3M ITCSN-1500-48 Slangvärmekrymp, 5 Pk | AD8ZPU 4NU16 ITCSN-1500-483/0 till 400 kcmil3/0 till 400 kcmilSvart0.5 "1.5 "4ft.10000.17 "6 438 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M ITCSN-2000-48 Slangvärmekrymp, 5 st
6 526 kr /enhet