Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MH14-14RSX Ringterminal Blå lödd 16 Till 14, 25 Pk | AC9XBU 3LB29

3M MH14-14RSX ringterminal blå lödd 16 till 14, 25 pk

Finns i lager
Artikel: AC9XBU Modell: MH14-14RSXKorsreferens: 3LB29
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
609SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypVärmekrymp
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.1 "
Sömlödd
Stud storlek1 / 4 "
TerminalanslutningPressa
Terminal typStandard
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekFärg kodAnslutningsmaterialTerminal typIsoleringstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdPris
3M MU14-8RLX Ringterminal Bar Butted 16 Till 14, 100 Pk | AA9JZY 1DME5 MU14-8RLX#8BarKopparStandardOisolerad347 grader F600V0.74 "1 218 kr
3M MV14-6R/SK Ringterminal Blålödd 16-14, 1000 Pk | AB9KRG 2DPR5 MV14-6R / SK#6BlåKopparStandardVinyl221 grader F600V0.8 "7 558 kr
3M MNG14-8RK Ringterminal Blålödd 16-14, 1000 Pk | AB9KUA 2DPZ8 MNG14-8RK#8BlåKopparStandardNylon221 grader F600V0.91 "10 617 kr
3M MNG14-8R/LK Ringterminal Blålödd 16-14, 1000 Pk | AB9KUD 2DRA3 MNG14-8R / LK#8BlåKopparStandardNylon221 grader F600V0.94 "12 461 kr
3M MNG14-10R/LK Ringterminal Blålödd 16-14, 1000 Pk | AB9KUG 2DRA7 MNG14-10R / LK#10BlåKopparStandardNylon221 grader F600V0.94 "10 654 kr
3M MNG14-10RK Ringterminal Blålödd 16-14, 1000 Pk | AB9KUJ 2DRC1 MNG14-10RK#10BlåKopparStandardNylon221 grader F600V0.91 "10 817 kr
3M MNG14-14R/SK Ringterminal Blålödd 16-14, 1000 Pk | AB9KWR 2DRN7 MNG14-14R / SK1 / 4 "BlåKopparStandardNylon221 grader F600V1.09 "10 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MH14-14RSX ringterminal blå lödd 16 till 14, 25 pk
609SEK /enhet