Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MNG14-10FX Fork Terminal Blue 16 To 14 Awg, 100 Pk | AD2NCR 3RWK7

3M MNG14-10FX Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg, 100 Pk

Finns i lager
Artikel: AD2NCR Modell: MNG14-10FXKorsreferens: 3RWK7

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 690 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelterminal
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypJuli
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.91 "
Sömlödd
Stud storlek#10
Terminal typStandard
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodAnslutningstypTotal längdStud storlekTerminal typTrådområdePris
3M MNG10-8FBK Gaffelterminal Gul 12 Till 10 Awg, 500 Pk | AB9KTU 2DPY9 MNG10-8FBKGulJuli1.03 "#8Blockera12 till 10 AWG7 431 kr
3M MNG14-6FBK Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg, 1000 Pk | AB9KTV 2DPZ3 MNG14-6FBKBlåJuli0.86 "#6Blockera16 till 14 AWG11 463 kr
3M MNG14-6FFBK Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWJ 2DRL4 MNG14-6FFBKBlåPressa0.86 "#6Blockera16 till 14 AWG15 240 kr
3M MNG14-10FLK Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWL 2DRL7 MNG14-10FLKBlåJuli0.89 "#10Låsa16 till 14 AWG11 792 kr
3M MNG14-8FBK Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg, 1000 Pk | AB9KYW 2DTC6 MNG14-8FBKBlåJuli0.86 "#8Blockera16 till 14 AWG12 555 kr
3M MNG14-10FBK Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg, 1000 Pk | AB9KYY 2DTC8 MNG14-10FBKBlåJuli0.86 "#10Blockera16 till 14 AWG11 814 kr
3M MNG18-4FLK Gaffelterminal Röd 22 Till 18 Awg, 1000 Pk | AB9KZC 2DTD5 MNG18-4FLKRedJuli0.87 "#4Låsa22 till 18 AWG12 915 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MNG14-10FX Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg, 100 Pk
1 690 kr /enhet