Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MNG14BCK Butt Splice Connector Blue 16-14, 1000 Pk | AC2FMA 2JLY9

3M MNG14BCK Butt Splice Connector Blue 16-14, 1000 Pk

Finns i lager
Artikel: AC2FMA Modell: MNG14BCKKorsreferens: 2JLY9
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
14 592 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelButt Splice Connector
Fat Inside Dia.0.09 "
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
AnslutningstypButt Splice
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1"
Sömlödd
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.81
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodAnslutningsmaterialTotal längdTrådområdePris
3M MNG18BCK Butt Splice Connector Röd 22-18, 1000 Pk | AB9KXH 2DRT4 MNG18BCK0.07 "RedMässing1"22 till 18 AWG14 642 kr
3M MNG10BCK Butt Splice Connector Gul 12-10, 500 Pk | AC2FFW 2JKX9 MNG10BCK0.135 "GulMässing1.15 "12 till 10 AWG7 973 kr
3M MNG18BCX Butt Splice Connector Röd 22-18, 100 Pk | AE4AJZ 5HE62 MNG18BCX0.07 "RedKoppar1"22 till 18 AWG1 804 kr
3M MNG14BCX Butt Splice Connector Blue 16-14, 100 Pk | AE4AKA 5HE63 MNG14BCX0.09 "BlåKoppar1"16 till 14 AWG1 543 kr
3M MNG10BCX Butt Splice Connector Gul 12-10, 50 Pk | AE4AKB 5HE64 MNG10BCX0.135 "GulKoppar1.15 "12 till 10 AWG928SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MNG14BCK Butt Splice Connector Blue 16-14, 1000 Pk
14 592 kr /enhet