Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MNHU18-250DFIK Female Disconnect Red 22 To 18 Awg, 250 Pk | AC2FGP 2JLA1

3M MNHU18-250DFIK Hon frånkoppling Röd 22 Till 18 Awg, 250 Pk

Finns i lager
Artikel: AC2FGP Modell: MNHU18-250DFIKKorsreferens: 2JLA1
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
6 210 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.08 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialTennpläterad mässing
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgRed
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.2 "
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodIsoleringTotal längdSömFlikstorlekTrådområdePris
3M MNGI14-250DFK Hona frånkoppling Blå 16 Till 14 Awg, 1000 Pk | AB9KVE 2DRF7 MNGI14-250DFK0.08 "BlåPartiell0.83 "Butted0.250 x 0.032 "16 till 14 AWG14 623 kr
3M MNGI14-250DFIK Hon frånkoppling Blå 16 Till 14 Awg, 1000 Pk | AB9KXN 2DRU4 MNGI14-250DFIK0.08 "Blåfull0.83 "Butted0.250 x 0.032 "16 till 14 AWG18 081 kr
3M MNGI18-250DFIK Hon frånkoppling Röd 22 Till 18awg, 1000 Pk | AB9KYB 2DRX2 MNGI18-250DFIK0.08 "Redfull0.83 "Butted0.250 x 0.032 "22 till 18 AWG18 316 kr
3M MNU14-250DFIK Hon frånkoppling Blå 16 Till 14 Awg, 1000 Pk | AB9LAN 2DTN3 MNU14-250DFIK0.08 "Blåfull0.87 "Butted0.250 x 0.032 "16 till 14 AWG10 278 kr
3M MNG14-250DFK Hon frånkoppling Blå 16 Till 14 Awg, 1000 Pk | AB9LBF 2DTV4 MNG14-250DFK0.08 "BlåPartiell0.86 "lödd0.250 x 0.032 "16 till 14 AWG11 422 kr
3M MNU18-250DFIK Hon frånkoppling Röd 22 Till 18awg, 1000 Pk | AB9LBK 2DTW9 MNU18-250DFIK0.08 "Redfull0.87 "Butted0.250 x 0.032 "22 till 18 AWG11 040 kr
3M MNHU10-250DFIK Hon frånkoppling Gul 12 Till 10awg, 250 Pk | AB9XCF 2FYU4 MNHU10-250DFIK0.165 "Gulfull1.2 "Butted0.250 x 0.032 "12 till 10 AWG7 233 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MNHU18-250DFIK Hon frånkoppling Röd 22 Till 18 Awg, 250 Pk
6 210 kr /enhet